カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(195)
  • 制御機器(100)
  • 測定用品(24)
  • 安全用品(20)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(10)
  • カー用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 照明(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)

「pc-65」の検索結果

479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス PC-65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質PP有効内寸(mm)617×451×230外寸(mm)675×500×250内寸(mm)625×459×240圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
パーツボックス PC-65 仕切り(大) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(大)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷
用途PC-65専用仕切りブルー材質PP外寸(mm)632×230×5
パーツボックス PC-65 仕切り(小) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(小)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
789税込868
1個ほか
翌々日出荷
用途PC-65専用仕切りブルー材質PP外寸(mm)466×230×5
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
倣い式チェザー PC65Aー80A REX(レッキス工業)倣い式チェザー PC65Aー80AREX(レッキス工業)
22,980税込25,278
1組
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4497適合機種80A2質量(g)490寸法倣い式自動21/2ー3
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65ナカ工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
プラスチック柄ルーペ TRUSCOプラスチック柄ルーペTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
プラスチックチェーン まつうら工業プラスチックチェーンまつうら工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。材質ポリエチレン長さ(m)5線径(Φmm)6
ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッターBEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
PC B 65 G FIBOXPC B 65 GFIBOX
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
平行クランプ SK(新潟精機)平行クランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに焼入硬度390-450
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)廣杉計器
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ディスクパットに押し付けるピストンです。
用途自動車のブレーキパーツメーカーニッサン主な適合純正品番44126-AL500
ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ランナーロックピンRLPCCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
3,098税込3,408
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティッククランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
電力・通信用ケーブルカッター ダイア電力・通信用ケーブルカッターダイア(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター消費電力430W 4.5A電源(V)AC100(50/60Hz)
スパイラルホース 6.5×10 TRUSCOスパイラルホース 6.5×10TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10
超硬P型座掘錐 カッター スターエム超硬P型座掘錐 カッタースターエム
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
ENERGY CHARGE ランチボックス オーエスケーENERGY CHARGE ランチボックスオーエスケー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
フタ部分がUPするので、盛り付けがつぶれないランチボックスです。4点ロックで、がっちり固定するので汁もれしにくいです。食器洗浄機・乾燥機に対応しています。フタを外せば、電子レンジで加熱OK
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム幅(mm)187ホワイト容量(mL)650高さ(mm)72質量(g)180奥行(mm)119対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)
ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクトご当地ステッカー(PC)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCMIYOSHI(小西製作所)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
保護カップ ナベヤ保護カップナベヤ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(80.1MB)
KPC6 ギガ・セレクションKPC6ギガ・セレクション
24,980税込27,478
1組
翌々日出荷から14日以内出荷
取付穴径(Φmm)10寸法A(mm)73.4寸法B(mm)25寸法G(mm)25.95
倣いチェーザ REX(レッキス工業)倣いチェーザREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1組
当日出荷
用途標準仕様(鋼管用)質量(kg)0.78適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950種別替刃チェーザトラスコ品番122-8340幅(mm)20サイズ倣い式自動 2 1/2~4
コーナーガード エンドキャップ ナカ工業コーナーガード エンドキャップナカ工業
779税込857
1個
当日出荷
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター420SRP・固定車(イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
充電式ケーブルカッター ダイア充電式ケーブルカッターダイア
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
PC 金封065 ご出産祝 ピンク デザインフィル(ミドリ)PC 金封065 ご出産祝 ピンクデザインフィル(ミドリ)
369税込406
1枚
翌々日出荷
ピンク文字内容ご出産祝
柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)柄付傘型カッターFKD(フクダ精工)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷
ポールコーン 積水樹脂ポールコーン積水樹脂(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
青果カップ 本体 エフピコチューパ青果カップ 本体エフピコチューパ
22,980税込25,278
1ケース(50枚×20袋)
3日以内出荷
材質エコPET
ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メックブッシュプルケーブル ミリ規格ニッパツ・メック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150
...