カテゴリ
- パソコン/周辺機器(137)
- バイク部品(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 測定用品(29)
- 制御機器(28)
- 作業工具(24)
- 科学研究・開発用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 自動車補修部品(11)
- 防犯用品(8)
- 事務用品(7)
- 自動車純正部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 切削工具(4)
- 機構部品(3)
- 防災用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(26)
- メディアカバーマーケット(26)
- 高島計器(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- I-VALUE(12)
- NAKATAKI(12)
- SEASON[釣り針](12)
- POSH Faith(11)
- アズワン(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- サンワサプライ(8)
- ノーブランド(8)
- uni(三菱鉛筆)(7)
- AHS(7)
- エレコム(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- Pro-Auto(6)
- STMicro(6)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc08-01」の検索結果

ストレートツギテ PC8-01
富士インパルス¥599税込¥6591個6日以内出荷ストレート継ぎ手質量(g)15対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301外径×長さL(Φ×mm)14×280アズワン品番62-9112-11構成部品エア配管関連
六角穴付ナベボルト(チタン)
βTITANIUM(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
六角穴付低頭ナベボルト(チタン)
βTITANIUM¥2,198~税込¥2,418~1本6日以内出荷から10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
PCポーラスインラインフィルター 1/8"
アズワン¥2,799税込¥3,0791個当日出荷矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。形状両端:1/8"
PC3-12800 8GBx1 D3N1600PS-L8G
CFD(シーエフデー)¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷仕様●メモリタイプ:SO-DIMM容量8000MBRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)310001-適合機種(代表)PC200/200LC-8N1交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)80001-適合機種(代表)PC220/220LC-8N1交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC230/230LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC230/230LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)80001-適合機種(代表)PC230/230LC-8N1交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC210/210LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC210/210LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)310001-適合機種(代表)PC210/210LC-8N1交換目安不定期
ユニ・ポスカ 太字角芯
uni(三菱鉛筆)(28件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)8商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角芯
3/8&1/4DR 83PCツールキット
Pro-Auto¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷様々なメンテナンスフィールドに対応できます。使いやすさと実用性、耐久性を兼ね備えたデラックスな内容です。差込角9.5mmと6.35mmのコンビネーションセット。頑丈な両サイドハンドル付き。引き出しは軽くスムーズなベアリング式。セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、3/8"ディープソケット:8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"スパークプラグソケット(薄口)14・16mm、3/8"フリーアングルユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット3・4・5・6・8mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き)T20・25・27・30・40mm、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー75・150・250mm、メガネレンチ8X10、1/4"スタビーラチェット&ソケットセット、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17mm、強力型プライヤー200mm、強力型ラジオペンチ150mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ボールペンハンマー12オンス、ダイヤモンドチップドライバー:+No1X75・+No2X100・+No3X150・-5x75・-6x100・-8x150mm、スタビードライバー+No2・-6mm、9本組ボールポイントキーレンチセット(エクストラクター機能付き):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、マグネットトレー丸型Φ150×41mm、ベアリング式3段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)557×245×275質量(kg)19.4
ユニ・ポスカ 極細
uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.7タイプシングル線の太さ極細インク水性顔料
ユニレートPC ナチュラル T8 UNILAT-UN1NTシリーズ
ユニチカ¥1,398~税込¥1,538~1個6日以内出荷ユニレート(R)は、ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)を主原料に、ガラス短繊維、無機フィラー等を充填複合し、押し出し成形後、加熱積層プレスを行った材料です。ナイロン、ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂板に比較して、耐熱性、電気特性、強度、寸法安定性に優れます。電気絶縁用途では熱硬化性樹脂積層板と比較して吸水性、電気特性、加工性が著しく改善されています。※ユニレート(R)はユニチカ株式会社の登録商標です。仕様サラサラ材質熱可塑性ポリエステルコンポジット形状板幅(mm)1000厚さ(mm)T8色外皮:外皮無し、ナチュラル(茶)グレード標準グレード長さ公差(mm)-0.0~+10.0板厚公差±7%
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
PC A G3/8 75X1MPa
高島計器¥2,098税込¥2,3081個8日以内出荷ケースにABS樹脂を採用しローコスト化用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1.0
上下吸着式 プライバシー フィルター NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
21898 1/4 3/8DR 8PCヘックスボルトリムーバーソケットセット
SIGNET(シグネット)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ツイストデザインで、回転するにつれてしっかりと食い込みます。 85%まで角が丸くなったヘックスボルトに使用できます。 左ねじ・右ねじで使用可能です。用途角が丸くなったヘックスローブボルトを取り外します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×20×50(ソケットレール含む)材質(ソケット)クロムバナジウム差込角(DR)1/4・3/8











![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)