カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(164)
  • 制御機器(91)
  • フォークリフト・産機・建機用品(32)
  • 測定用品(27)
  • バイク部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 作業工具(13)
  • 防犯用品(12)
  • 家電(10)
  • 農業機械(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「pc10-01」の検索結果

関連キーワード
495件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(77件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(65件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレート AirTACストレートAirTAC(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
878税込966
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
急速冷却パック TRUSCO急速冷却パックTRUSCO(4件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
防振パット 因幡電工防振パット因幡電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
コマツ リコイルキット ノーブランドコマツ リコイルキットノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコマツ
スマートチューブポンプセット フロントラボ アズワンスマートチューブポンプセット フロントラボアズワン
143,000税込157,300
1台
当日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1・2、2515(1-3519-13・14・16)も取り付け可能です。
仕様シングルレバーダウン式セット内容本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m)寸法(mm)185×285×180質量(kg)4.2(ポンプヘッド含む)電源(V)AC100、50/60Hz 3Pプラグ付き消費電力(W)20以下回転数(min-1[r.p.m])0.1~100精度0.1rpm表示液晶流量(mL/min)160材質(ポンプヘッド)外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/SUS304アズワン品番1-3488-11
ステンレスストレート AirTACステンレスストレートAirTAC
429税込472
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
本体材質はステンレス304で、禁銅仕様に適用。 型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の接着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は、安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
材質SUS304グレー規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ストレートPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツエレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1コマツ
979税込1,077
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
8,690税込9,559
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツカートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1コマツ
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1コマツ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安不定期
カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1 コマツカートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1コマツ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安250時間
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
878税込966
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
ルアー p-ce 100 PC100シリーズ アムズデザインルアー p-ce 100 PC100シリーズアムズデザイン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
攻略の隙間を埋める1ピース。水面直下をスラロームアクションでスローに探れることが特徴のリップ付シンキングペンシルp-ce 100。河川でのドリフトゲームはもちろん、流れの緩い干潟や河口域も得意。夏から秋にかけてのイナッコパターンでは欠かすことの出来ないピースとなるでしょう。
仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2009/09/30種別シンキング全長(mm)100質量(g)17タイプマコイワシコード4256226フック#4アズワン品番64-6418-84リングサイズ#3潜行レンジ(cm)30~60
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上PISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
パワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型) コンドーテックパワースリング KP-3型(化学薬品用スリング・JIS IE型)コンドーテック
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷から14日以内出荷
耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。工場作業の安全と能率化に貢献します。JIS B 8818-2007
T/D パッチコード True DynaT/D パッチコードTrue Dyna(1件のレビュー)
499税込549
1個
9日以内出荷
タイプL型Phone/L型Phone
Type-C10in1PCスタンドドック/シルバー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/シルバーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション シルバー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
Type-C10in1PCスタンドドック/グレー ナカバヤシType-C10in1PCスタンドドック/グレーナカバヤシ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが、ひとつにまとまる
用途PD対応 Type-C 10in1PCスタンドドッキングステーション グレー付属品保証書兼取扱説明書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10電源バスパワー本体質量(g)スタンド装着/約175、スタンド非装着/約129対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド装着 269×380×32、スタンド非装着269×380×15保証期間1年対応メディアSD、SDHC、SDXC、microSD、microSDXC、microSDHC、miniSD※、miniSDHC※、※miniSD、miniSDHCは、別売アダプターが必要。ケーブル長(cm)20通信速度【LAN】10/100/1000Mbps(理論値)映像出力【HDMI】最大4K/60Hz(1画面接続時)、最大4K/30Hz(2画面接続時)、Full HD/60Hz(2画面接続時)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-C 3.2Gen1メス×1、USB Type-A 3.2Gen1メス×2、USB Type-A 2.0メス×1、ギガビットLAN (Ma×1Gbps)メス ×1、HDMIタイプAメス×2、カードリーダー・ライター×1、Type-Cメス×1(PD充電専用)LANIEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
ImageKit10 ActiveX 1PC開発ライセンス ニュートンImageKit10 ActiveX 1PC開発ライセンスニュートン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための ActiveX コンポーネント
花 口金 #1~#10 PCケース入セット EBM(江部松商事)花 口金 #1~#10 PCケース入セットEBM(江部松商事)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
材質ケース:プラスチック
ImageKit10 VCL 1PC開発ライセンス ニュートンImageKit10 VCL 1PC開発ライセンスニュートン
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
アプリケーションに簡単にイメージ・画像処理機能を付加するための VCL コンポーネント
BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音エレコム(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー ダークオレンジFRorRL 1pc12v/10SHIFTUP(シフトアップ)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
レンズ色ダークオレンジ
ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10 SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー ダークオレンジFLorRR 1pc12v/10SHIFTUP(シフトアップ)
1,898税込2,088
1セット
翌々日出荷
レンズ色ダークオレンジ
アルミカラー スプール M10 t=30mm 1pc POSH Faithアルミカラー スプール M10 t=30mm 1pcPOSH Faith
479税込527
1セット
翌々日出荷
U.N.V
アルミカラー スプール M10 t=25mm 1pc POSH Faithアルミカラー スプール M10 t=25mm 1pcPOSH Faith
399税込439
1セット
翌々日出荷
U.N.V
G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc CF POSHG18型テールランプ球 12V10/5W 1pcCF POSH
399税込439
1セット
翌々日出荷
12V10/5W
ネオクラシックウインカー スモークFミギorRヒダリ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー スモークFミギorRヒダリ1pc12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
レンズ色スモーク
ネオクラシックウインカー クリアーFヒダリorRミギ1pc12v/10w SHIFTUP(シフトアップ)ネオクラシックウインカー クリアーFヒダリorRミギ1pc12v/10wSHIFTUP(シフトアップ)
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
レンズ色クリアー
関連キーワード
...