カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(152)
  • 制御機器(136)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 作業工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • バイク部品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(9)
  • 安全用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • 作業服(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「pc22」の検索結果

関連キーワード
505件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Combi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22 コンビ

    Combi直接触れないペーパーシート 専用紙ホルダーセットPC22

    コンビ
    9,898税込10,888
    1箱
    3日以内出荷
    抱っこしながら片手で広げて敷けます。水に溶けないのでオシッコ・汗にも強いです。引っ張りに強いラミネートシート、やさしい肌触りのエンボス加工仕上げとなっております。裏表がわかる印刷が入っております。施設の設備が汚れにくく、メンテナンスの手間を軽減します。(おむつ交換台の場合)ベルトが邪魔にならない大きさです。
    用途トイレの中でおむつや靴、手荷物などの下に敷くと汚れが付かず、便利に使用できます。また哺乳瓶やマスク、おもちゃ置きとしても活用でき、エプロン・ランチョンマットとしても利用できます。質量(kg)0.5(1個当たり)材質(本体)4つ折りペーパーシート:ラミネート紙(パルプ、ポリエチレン)/専用氏ホルダー:紙外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×270(1箱当たり)
  • PC22 コットン6パネルキャップ MOTOWN

    PC22 コットン6パネルキャップ

    MOTOWN
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    オリーブ
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タックインデックス<パソプリ> コクヨ

    タックインデックス<パソプリ>

    コクヨ(16件のレビュー)
    209税込230
    1袋(9片×10枚)
    当日出荷
    手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
    用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
  • コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノート

    コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

    日本ノート(1件のレビュー)
    238税込262
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色が選べるコピー用紙
    用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
  • 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ

    電動ポリシャー グリップハンドル付

    モノタロウ(70件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
    用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
  • 瞬間接着剤用 ニードル PPC ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    瞬間接着剤用 ニードル PPC

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    瞬間接着剤用ノズルです。
    用途瞬間接着剤の少量塗布に。材質ポリプロピレン質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • 紳士POLO軽量サンダル スター・トレーディング

    紳士POLO軽量サンダル

    スター・トレーディング(6件のレビュー)
    979税込1,077
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
    材質合成皮革、合成底靴タイプサンダル
  • 紳士POLOウレタンサンダル スター・トレーディング

    紳士POLOウレタンサンダル

    スター・トレーディング(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。
    材質合成皮革、合成底ブラック靴タイプサンダル
  • PCバネクランプ H&H

    PCバネクランプ

    H&H(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックカップリング インサート アラム

    プラスチックカップリング インサート

    アラム
    389税込428
    1個
    当日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
    材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • パレットカバークリアシート TRUSCO

    パレットカバークリアシート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
    用途屋外パレットの保護。
  • パイカッター 岡崎精工

    パイカッター

    岡崎精工
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
  • カップリングPF管用 未来工業

    カップリングPF管用

    未来工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    管相互の接続に使用します。
    仕様ワンタッチ型
  • ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUS

    ワンタッチペアカプラ ロータリー

    BeHAUS
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング(防水型・PF管用) 未来工業

    カップリング(防水型・PF管用)

    未来工業
    5,988税込6,587
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
    用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)ベージュ
  • ポリカーボネイト 筋入コップ TKG

    ポリカーボネイト 筋入コップ

    TKG
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリカーボネート容量(mL)195品名・タイプショットグラス直径×高さ(mm)Φ65×80食器の種類洋食器
  • 【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220 コーニング

    【レンタル】ホットプレートスターラー アナログタイプ 6797-220

    コーニング
    5,298税込5,828
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    セラミック天板を使用していますので薬品、腐食、切創に対し優れています。温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。
  • ポリカーボネイト 筋入コップ EBM(江部松商事)

    ポリカーボネイト 筋入コップ

    EBM(江部松商事)
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    材質PB容量(mL)195外寸(mm)Φ65×H80耐熱温度(℃)90
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様安全制御システム他
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業

    カップリング(防水型)(PF管用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
    用途管相互の接続に使用します。
  • パイプキャップ 大阪コネクター製造

    パイプキャップ

    大阪コネクター製造
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • PC220~PC224 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PC220~PC224

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,180税込1,298
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    部品やボードの取付けに
    仕様-
  • 露出型スピーカ3W TOA

    露出型スピーカ3W

    TOA
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    天井面または壁面に取り付けることができる定格入力3 W(100系)の露出型スピーカーです。小型でインテリア空間に調和するデザインを採用しており、スイッチボックスを使用すると、天井面や壁面のないところへの施工もできます。入力端子はプッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線や分岐配線にも対応できます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。本機はリアケース付きの背面が閉じられた構造になっており、性能や音質など設置場所による影響を受けません。
    付属品スイッチボックス取付ねじ(M4×35)×2、天井取付ねじ(4×35)×2その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)寸法(mm)Φ220×80.5(D)(突起部を除く)質量(g)880使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性160Hz~16kHz音圧レベル(dB)出力94(1W/1m)スピーカー防滴12cmコーン型配線方式ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線、分岐配線)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)3指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.5)インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/5k(2W)/10k(1W)音響パワーレベル(dB)96(1W)
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
    用途パイプ切断に。全長(mm)66質量(g)119刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~22
  • マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55) 未来工業

    マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55)

    未来工業
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
  • ポールキャップ Φ220 東京富士商会

    ポールキャップ Φ220

    東京富士商会
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質塩ビ品名ポールキャップ220Φ用寸法D(Φmm)230寸法A(Φmm)225寸法BΦ220寸法CΦ225
  • 鉄横丁番 ACE(エース)

    鉄横丁番

    ACE(エース)
    389税込428
    1パック
    3日以内出荷
  • キャップ付エアプラグ パオック

    キャップ付エアプラグ

    パオック
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(外径×内径)(Φmm)10×6.5
  • キャップ付エアプラグ パオック

    キャップ付エアプラグ

    パオック
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ゴミなどの進入を防ぐ、ゴムキャップ付です。キャップにはサイズ別に識別できるカラー付です。
    用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快適ウェア ペルチェコンプレッションセット 村上被服

    快適ウェア ペルチェコンプレッションセット

    村上被服
    16,800税込18,480
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15ブラック質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)充電可能回数約500回
  • プラスチックカップリング インサート ケニス

    プラスチックカップリング インサート

    ケニス
    339税込373
    1個(1個)
    翌々日出荷
    カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
  • プラウキャリー(溝切機運搬) ケーエス製販

    プラウキャリー(溝切機運搬)

    ケーエス製販
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    各社の溝切機に対応した溝切機運搬です。重い・転ぶ・荷台が汚れるをすべて解消してくれます。30mm~50mmまでアオリ幅に合わせて固定可能です。車輪止めフレームがついているので安定性バツグン!。取り付ける向きは左右どちらでもOKです。クッションゴムがついており、上下調節可能です。お好みの位置でストッパー棒を差し込むことができます。
    用途溝切機の運搬寸法(mm)積載台:幅150×長さ1100×高さ50
  • Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • パイジョンパーツ PCシリーズ T方向ネジ穴 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ T方向ネジ穴

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • 平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ

    平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用

    モノタロウ(12件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
    用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
関連キーワード
...
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
"pc22" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷