ホットプレートスターラー アナログタイプ CH

ホットプレートスターラー アナログタイプ CH - コーニング

セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
温度・スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。
天板温度が高温(約60℃以上)になって触れると危険な間は、高温表示ランプが点灯します。

材質
本体/アルミニウム(粉体塗装)、プレート/セラミック
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
60~1100
耐荷重(kg)
11
本体寸法(mm)
147×185×112
プレート寸法(mm)
127×102
モーター
ACインダクションモーター
温度制御方式
PID制御
ヒーター容量(W)
240
温度設定範囲(℃)
室温~480
アズワン品番
1-2234-23
内容量
1台
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04151669PC-220
¥59,100
¥56,980
¥62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする