カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pc2320」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペアコイル 因幡電工ペアコイル因幡電工(10件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻
欠品中
銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m)20仕様残量表示付
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【MARSHAL/マーシャル】★Mini SHELTERシリーズ・2.5インチ外付け用SSDMALS128EX3-BKMALS256EX3-BK・2.5インチ HDDケースMAL251UASPB(ブラック)MAL251UASPS(シルバー)MAL251UASPR(レッド)・2.5インチ外付け用HDDMAL2080EX3-BKMAL2100EX3-BKMAL2120EX3-BKMAL2160EX3-BKMAL2200EX3-BKMAL2250EX3-BKMAL2300EX3-BKMAL2320EX3-BKMAL2400EX3-BKMAL2500EX3-BKMAL2640EX3-BKMAL2750EX3-BKMAL21000EX3-BKMAL2320EX3-BK-2ND-PCMAL2500EX3-BK-2ND-PCMAL21000EX3-BK-2ND-PCMAL2500L2EX3-BKMAL21500H2EX3-MKMAL22000H2EX3-MKMAL22500H2EX3-MKMAL23000H2EX3-MKMAL21500H2EX3-BKMAL22000H2EX3-BKMAL23000H2EX3-BKMAL2160EX3-MKMAL2320EX3-MKMAL2500EX3-MKMAL2640EX3-MKMAL2750EX3-MKMAL21000EX3-MKMAL1080EX3-MKMAL1120EX3-MKMAL1160EX3-MKMAL1250EX3-MKなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
分岐ジョイント 因幡電工分岐ジョイント因幡電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類分岐ジョイント寸法A(mm)109寸法D(mm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)75寸法C(mm)148適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
関連キーワード
pc20キャブ特集