カテゴリ
- 制御機器(59)
- パソコン/周辺機器(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 作業工具(20)
- 切削工具(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 厨房用品(12)
- 測定用品(12)
- 自動車補修部品(9)
- バイク部品(7)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BLACK BOX(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- MICROCHIP(12)
- NAKATAKI(11)
- OSG(オーエスジー)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- StarTech.com(7)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(12)
- アサダ(3)
- タカチ電機工業(3)
- ノーブランド(18)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- リオン(9)
- 南電機(6)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC28UU-3
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC28UU-3交換目安500時間
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ステン用ミニパイプカッター
SK11¥3,198税込¥3,5181個当日出荷狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
カップリング(防水型・PF管用)
未来工業¥8,898税込¥9,7881袋(10個)当日出荷から翌日出荷内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
パイプカッター
E-Value¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
パイカッター
岡崎精工¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
UPC プラキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
パイプカッター 替刃
E-Value¥379税込¥4171個当日出荷銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)
TRUSCO¥519税込¥5711個当日出荷先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。用途小物つまみ作業。材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(キャップ)エラストマー
ポリカピンチ クリア 28個入
ニッコー¥399税込¥4391セット(28個)4日以内出荷強化プラスチックを使用,従来のポリプロピレン製と比べて耐衝撃強度が約2倍。強度が強い、透明タイプの選択ピンチです。ヘルメットや自動車部品等に使用される、工業用プラスチックを使用しています。材質本体/ポリカーボネート、バネ/銅線色クリア
C型グリッププライヤ 280mm
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55)
未来工業¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷から翌々日出荷マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)
ナカトミ¥116,980税込¥128,6781台翌々日出荷ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
耐圧防爆ケーブルグランド
島田電機¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
【オーダー】真鍮 円形(中抜き) シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,843~税込¥2,027~1個3日以内出荷素材の外径サイズ、内径サイズを1mm単位で指定可能です。材質C2801P形状円形(中抜き)材種銅表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
マシンフレキ用 カップリング水抜きカップリング
未来工業¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。寸法L(mm)96寸法D(Φmm)53適合管マシンフレキ28
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から47日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
天井埋込型スピーカ BGM用
TOA¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら