カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pc3520」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオヘッドホン(耳栓タイプ) エレコムステレオヘッドホン(耳栓タイプ)エレコム
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。本体と同じカラーケーブルでコーディネートを楽しめる耳栓タイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、保証書ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステム密閉型装着方式耳栓タイプ
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプPISCO(ピスコ)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
フロントスプロケット 520-13 20613-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 20613-13AFAM(アファム)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20613-13適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CONホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-15 20613-15 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-15 20613-15AFAM(アファム)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20613-15適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CONホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON歯数[丁数]:15チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-16 20613-16 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-16 20613-16AFAM(アファム)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20613-16適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CONホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON歯数[丁数]:16チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数16Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-14 20613-14 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-14 20613-14AFAM(アファム)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:20613-14適合情報:ホンダ[HONDA] CBR600F/F3/F4i [PC35] F4i/600FS 520CONホンダ[HONDA] CBR600RR 03-07 520CON歯数[丁数]:14チェーンサイズ:520材質[素材]:スチール
材質スチール歯数14Tチェーンサイズ520
RS PRO テレワーク設備 RS PRORS PRO テレワーク設備RS PRO
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RS Pro 家庭用作業キット RS Pro 家庭用作業キットは、ラップトップや PC のアドオンとして必要な部品がすべて含まれています。家庭での作業環境を改善するために必要です。このキットには、スピーカーセット、ヘッドセット、 Web カメラが含まれており、自宅で作業しながら会議やビデオ通話にアクセスして効果的に通信できます。この RS Pro の信頼性が高く高品質なキットは、ホームオフィスのあらゆるニーズに適しており、機能を最適化してリモート作業を効率化するために、自分側で適切な工具を確実に手元に確保するために不可欠です。 特長と利点: この RS Pro 家庭用作業キットには、家庭での作業の際に機能と柔軟性を向上させるのに必要な必須の工具がすべて揃っています このキットには、家庭環境で最適な性能を発揮するために必要なものがすべて含まれており、重要なビデオ通話や会議通話によるダウンタイムを短縮できます このキットに含まれている 2.1 スピーカーは、コンパクトな省スペース設計の USB 電源で、自宅の貴重なスペースに侵入しないようになっています 2.1 スピーカーシステムにより、明瞭で臨場感あふれるオーディオが実現され、幅広いサウンドとハイエンドの鮮明さが実現されます。 PC やラップトップシステムを介した通話や音楽の再生が強化されます さらにこのキットには、ユニバーサルフィットの 3.5 mm ジャックプラグ付きの高品質ヘッドセットと 2.3 m のケーブルが付属しているので、作業中に最大限の柔軟性が得られます 人間工学に基づいたヘッドセットには、非常に快適なパッド付きイヤクッションが装備されており、長時間装着しても圧力が軽減されます。また、内蔵のマイクと通話終了ボタンにより、すばやく簡単に使用できます ( Windows 7 、 8 、 Mac OS X 10.9 以降で動作) ヘッドフォン内蔵の高品質 40 mm ドライバにより、優れたオーディオ範囲と明瞭さが実現されています このキットの最後の機器は、 720p 高解像度 USB Web カメラです。音声吸収マイクとノイズ低減マイクを内蔵し、ビデオ通話に最適です Web カメラには、静止画を撮影するためのスナップショットボタンがあり、ビデオのコントラストバランスを提供しますが、コントラスト最適化エンジンを使用します モニタやラップトップ用の多機能ブラケットを使用して簡単に設置でき、プラグアンドプレイドライバを使用してさらに簡単にマシンにインストールできます( Windows 7 、 8 、 10 、 macOS X 10.9 以降をサポート)。 このキットの技術により、従業員はオフィスや職場と同じレベルで、日々のリモート作業に Ability を使用できます キットの内容 キットの内容: USB 電源 2.1 PC スピーカーセット RS 品番(: 201-3518 x 1 ) : 201-3518 x 1 3.5 mm ジャックプラグ付きヘッドセット RS 品番(: 201-3520 x 1 ) : 201-3520 x 1 720P PC USB Web カメラ x 1 、マイク付き RS 品番(: 201-3517 ) : 201-3517 RS Pro のバンドルには、ビデオ通話用の内蔵マイク付き 720P 高解像度 Web カメラ、 2.1 スピーカーセット、 3.5 mm ジャック付きの PC ステレオヘッドセットが含まれています。 用途: Web カメラで撮影するためのスナップショットボタン マルチメディアスピーカーシステム ヘッドセットの白と黒のオプションホームワーキングバンドル又はキットは、柔軟性が必要な場合に最適ですが、オフィス環境での作業と同じ機能を備えています。自宅での作業をより豊かにするさまざまな製品を取り揃えています。これにより、ダウンタイムを最小限に抑えながら、同じレベルの生産性と効率を維持できます。多くの場合、オーディオやビデオ通話に参加できる Ability や、デスクトップセットアップを使用して自宅でより効果的に作業できる Ability などの製品が含まれています。家庭用作業キットは、長期的なオプションとして家庭で使用できます。また、携帯型で持ち運びが簡単な機器を使用している場合は、出張や別の環境からリモートで作業するときでも使用できます。そのため、このようなキットは汎用性が高く高機能で最適な性能を発揮します。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 注: このキットの装置は、熱源の近くでは使用しないでください 指定されたアタッチメント / アクセサリのみを使用してください 装置は必ず乾いた布で清掃してください これらの製品を湿気にさらさないでください。火災や衝撃の危険性を減らすために、これらの製品を雨やその他の種類の湿気にさらさないでください
仕様最大解像度 = 1080 x 720マイクロフォン内蔵 = ありフレームレート = 30fpsRoHS指令(10物質対応)対応