22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書 質量(g)12 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)260ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2400 CASレイテンシーCL17 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17 規格DDR4 SDRAM 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 メモリーモジュール規格PC4-19200 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200)
容量(GB)8 仕様8GB(2x4GB) DDR4 PC4-19200 CL=17 Single Ranked x8 based Unbuffered NON-ECC DDR4-2400 1.2V 512Meg x 64 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM 規格DDR4 SDRAM SPD対応 ピン数(ピン)288 電圧(V)1.2 形状288Pin UDIMM non-ECC CASレイテンシーCL17 保証期間無期限保証 メモリークロック2400 準拠規格JEDEC
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書 質量(g)12 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)260ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:19.2(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=17 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4
ノートPC用メモリモジュール。260Pin DDR4-2400 PC4-19200に対応。低電圧タイプのメモリーです。 1.2Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL17 形状(メモリモジュール)260Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.2 周波数(MHz)2400
1枚ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用CPUCi5(6世代) メモリー8GB SSD240GB*新品 搭載ドライブMULTI 液晶サイズ15.6 無線LANあり、もしくは子機付属 カメラ仕様不問 キーボードテンキー不問 OS10H(MAR) 付属品AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 準拠規格EU RoHS指令準拠 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-21300 SPD対応 メモリ規格DDR4-2666 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比16:9 コントラスト比1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式IPS 色(本体)ブラック スピーカー2W×2 電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg)4.8 (梱包時) 付属品D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°)下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×588×115(梱包時) 表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg)スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm)0.275×0.275 表示可能色数約1677万色 保証期間5年 走査周波数(水平)30~83 kHz 走査周波数(垂直)56~76 Hz 応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° VESAマウント(mm)100×100 プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI 言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトW-LEDシステム グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル93PPI オーディオ出力3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8インチ ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz)60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/N
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W)42 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD/
エコ商品
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●J-Moss:対応●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●VCCI:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90% 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 最大消費電力(W)42 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

関連キーワード