DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書
質量(g)22
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)288ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
保証期間6年
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-19200
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書
質量(g)12
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)260ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17
規格DDR4 SDRAM
保証期間永久保証
ピン数(ピン)260
メモリーモジュール規格PC4-19200
メモリーインターフェイスSO-DIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
準拠規格JEDEC
保証期間無期限保証
ピン数(ピン)260
メモリークロック2133
CASレイテンシーCL15
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
JEDEC規格に準拠
1.2Vの低電圧で低消費電力
安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済
主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR4 SDRAM
SPD対応
ピン数(ピン)288
電圧(V)1.2
形状288Pin UDIMM non-ECC
CASレイテンシーCL17
保証期間無期限保証
メモリークロック2400
準拠規格JEDEC
低電圧対応の省エネメモリー
通常の1.5V対応メモリーとしても使える
高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書
質量(g)9
規格DDR3 SDRAM
定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年
ピン数(ピン)204
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC3L-12800
メモリークロック1600MHz
CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応デスクトップ用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 288pin Unbuffered DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書
質量(g)22
規格DDR4 SDRAM
定格電圧(V)1.2
機能エラー検出なし
準拠規格JEDEC
最大消費電力(W)2.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3
動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)
保証期間6年間
ピン数(ピン)288ピン
バッファ仕様なし
メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。
メモリークロック2400MHz
CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時)
SPD対応
メモリーインターフェイスDIMM
確かな品質と技術、生産量を誇るPanram社の高品質メモリモジュール
規格DDR4 SDRAM
電圧(V)1.2
枚数2
保証期間永久保証
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC4-19200
DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM
ピン数(ピン)260
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-17000
SPD対応
メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-19200(DDR4-2400MHz)対応ノートパソコン用メモリー。
確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。
安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-19200 260pin Unbuffered SO DIMM
電圧(V)1.2
保証期間永久
転送レートデータ:19.2(GB/秒)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性転送クロック:2400MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM
CASレイテンシーCL=17
SPD対応
8GB Kit (4GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200)
容量(GB)8
仕様8GB(2x4GB) DDR4 PC4-19200 CL=17 Single Ranked x8 based Unbuffered NON-ECC DDR4-2400 1.2V 512Meg x 64
種別メモリ
保証期間制限付無期限保証
1個
特価
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
LA-1411/1441A/4441AのAC100V電源ケーブル
全長(m)3.5
出力電圧(V)DC5.9
定格出力電流(A)3.5
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
コネクタEIAJRC-5320A電圧区分2(出力)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
8GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ
容量8GB
規格DDR4 SDRAM
保証期間制限付無期限保証
ピン数(ピン)288
容量(GB)8
メモリーモジュール規格PC4-25600
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード