カテゴリ
- パソコン/周辺機器(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 制御機器(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- PISCO(ピスコ)(13)
- StarTech.com(13)
- イメージニクス(4)
- AirTAC(3)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- アカツキ製作所(KOD)(1)
- アサダ(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 富士電機(1)
- 室本鉄工(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- BeHAUS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc4-m5」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(67件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 ストレート
BeHAUS¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途メートルめねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フルメタルストレート
AirTAC¥119税込¥1311個当日出荷から13日以内出荷型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。規格フルメタルネジストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ
PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,190~税込¥2,409~1袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャーコントローラ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から24日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
CKD¥12,625税込¥13,8881袋(10個)7日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥6,698税込¥7,3681袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
固定絞り継手
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。ニードル弁に比べ、ローコスト。オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。狭いスペースにも取付け可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気
ユニ・ポスカ 中字丸芯
uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
電源タップ 延長コード 4個口 5m 3P マグネット スイングプラグ EU RoHS指令準拠 OAタップ コンセント
エレコム(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マグネット付きの3P対応4個口電源タップです。5mコード、二重構造、二重被ふく、スイングプラグを備え、スチール机やパーティションに固定しながらOA機器やPC周辺機器の配線をすっきり整理できます。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)800定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット○差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
Anker Nano II 65W
Anker(アンカー)¥4,082税込¥4,4901個当日出荷充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。MacBook Pro (13インチ、M1、2020) であればわずか2時間20分で満充電可能です。 (Anker調べ) iPhoneやAndroidスマホにも急速充電:一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較) 。USB Power Deliveryにも対応しておりGalaxy S21などPD対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。 スマートなビジネススタイルへ:手のひらに収まる超コンパクト設計で、カバンやポケットにスムーズに収納できます。リモートワークや出張などの持ち運びに便利です。 Windows PCにも充電可能:最大65W出力を備えMac Bookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。 一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなサイズを実現しました。 独自技術「Anker GaN II」を採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数を約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。 USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 折りたたみ式プラグ搭載:折りたたみ式プラグを採用し、コンパクトなデザインに仕上げました。旅行や出張など、持ち運びにも便利です。付属品取扱説明書色ホワイト質量(g)約112出力5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大 65W)最大出力(W)65入力電圧(V)100-240(50/60Hz)2.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種【スマートフォン】iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 544 XL33 XL 他、【タブレット端末】iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、【ノートPC】MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、【その他対応機種】Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C
ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング
室本鉄工(1件のレビュー)¥299税込¥3291袋(10本)当日出荷仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
スピーカー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W)セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書)外形寸法W82×D130×H187mm周波数特性130Hz~20000Hz入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
ビデオスコープXXL
Laserliner(レーザーライナー)(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本質量(g)1200(電池、ケーブル込)電源単三乾電池4本温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60ケーブル長(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム1.5倍望遠(100~150%)ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセルRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能)焦点距離1~6cmUSBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
KVMケーブル/1.8m/HDMI & USB 3.0 Type-A - Type-B 5Gbps/4K60Hz/PC パソコン自動切替器用ケーブル
StarTech.com¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷KVMコンボケーブル:USB 5Gbps搭載HDMI対応KVMスイッチにコンピューターを接続する一体型ケーブル。配線をすっきり整理し、データセンター、サーバールーム、エッジネットワーキング、リモート管理環境に理想的。ケーブル管理を簡素化:HDMIとUSB 3.2 Gen 1を1本の束線ケーブルに統合し、セットアップの煩雑さを軽減し、インストールを簡素化。よりクリーンで効率的な作業スペースを構築。優れた互換性:Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど、全てのOSで動作するKVMケーブル。Intel、AMD、Apple Siliconなど、全てのハードウェアプラットフォームに対応。ITプロフェッショナルからの信頼を獲得:ローカル環境および社内システム向けに信頼性を追求した設計。ラボテストと導入実績に基づき、システムへのスムーズな実装と最大限の運用稼働率を実現。製品に関する質問や相談には、メーカー提供の無料・無期限対応サービスを利用可能用途USB 5Gbps ホストポート搭載のHDMI KVMスイッチにコンピューターを接続長さ(mm)1830色ブラック質量(g)320規格ビデオ規格:HDMI 2.0対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要解像度最大デジタル:4K60HzコネクタA:1x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、B:1x HDMI、1x USB Type-B (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)メッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応被覆材熱可塑性エラストマー
11ax/ac/n/a/g/b 無線LAN子機 内蔵アンテナタイプ ドライバー内蔵
BUFFALO(バッファロー)¥7,698税込¥8,4681台翌日出荷1 お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプWi-Fiアダプターで手軽にWi-Fi 6Eに対応させる。(Windows11のみ)2 6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現。3 Wi-Fi 6E,Wi-Fi 6対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHzに対応。4 光学ドライブレスPCやインターネット環境が無い状態でも使い始められる、簡単セットアップ(CDレスインストール)。5 USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能。付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●周波数範囲(チャンネル):(6GHz)191~283ch(5955~6415MHz)、(5GHz)W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、(2.4GHz)1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)質量(g)約47.4電源5V(USBより給電)対応機種USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows 11/10パソコン※Wi-Fi 6E は Windows 11のみ対応※USB Hubでの使用は非対応※USB 3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB 1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×22×30※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b準拠最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度 0~40℃、湿度 10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit /64 bit)データ転送速度(規格値)IEEE802.11a:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11ac:最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11ax:最大2401Mbps (6GHz帯)、最大2401Mbps※ (5GHz帯)最大573Mbps※ (2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(規格値)IEEE802.11b:最大11Mbps、(規格値)IEEE802.11g:最大54Mbps、(規格値)IEEE802.11n:最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。アクセス方式インフラストラクチャーモード
Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続。Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応。高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上用途Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電。Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続。外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応色ブラックケーブル長(m)2最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
Z1/Z2サイドリフレクター
PMC(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷フレームやカウルに装着するサイドリフレクターシリーズ。取付ボルトサイズは各車種共通M5-Pc0.8。リフレクター部をオレンジ /レッド/クリア/クロームの4色、リム部をSTDのブラックとクロームの2色からお選びいただけます。純正同様の6面カット仕上げ。各1個単位でのデリバリー。
デュアルシステムアーム(ノートPC台)
サンワサプライ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。付属品アーム(ノートPC台用)、アーム(モニター用)、ベース、キーボード台、クランプ、六角レンチ(5mm)、ゴムシート×4、六角穴付きボルト(3/8"×1/2")×2、プラスボルト(M4×6)×4、ディスプレイ取付用ボルト(M4×10)×4、組立説明書材質スチール色ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1アーム:8天板厚さ(mm)15~100梱包内容1個口/598×325×136mm・6.3kgアズワン品番64-0858-16対応インチサイズ24型まで総耐荷重(kg)16アームの可動方向水平昇降範囲(mm)80~450可動範囲(°)パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/上90、下90スウィング(全体左右)/左90、右90ローテーション(画面回転)/360【ノートパソコン】パン(画面左右)/左90、右90チルト(画面上下)/下30スウィング(全体左右)/左90、右90
Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
フレームレート調整 4Kモデル HDMI⇒USB変換アダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書色ブラック質量(g)約29電源USB バスパワー方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上入力端子HDMIアダプター型式アクティブインターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合USBタイプUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)変換タイプオス - メス対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teamsコネクタ2USB Type-AHDCP対応非対応HDR対応非対応
液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラック
Philips¥61,980税込¥68,1781台翌日出荷輝度:300cd/m2/応答速度:4ms/給電(PD):90W仕様●サイズ:34型●パネル方式:VA●表示色:約10億7000万色●ピッチ:0.23175 x 0.23175 mm●解像度:3440×1440ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:50000000:1●視野角:左右178°、 上下178°●入力端子:USB Type-C3.2(PD90W) x1、HDMI2.0 x 1、DisplayPort1.4 x 1●ケーブル:HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、 Power cable 1.8M、USB type C-C cable 1.8M●アダプタ:なし●USB:USB3.2 x 4●スピーカー:あり5Wx2●適合規格:RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/C1●本体サイズ(H×W×D):602x807x287●本体重量:10.4kg●電源:AC100-240V、50/60Hz●備考:★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)★LANポート(RJ45)有★USB-C給電90W●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●PCリサイクル:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●最大消費電力:198.8W●標準消費電力:28.26W●スリープ時消費電力:0.3W以下●電源OFF時消費電力:0.3W以下●モニタ形状:湾曲●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:120Hz●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:30度 下:-5度●左右角度調整(スイベル)機能:あり 360度●高さ調整:あり 180mm●縦回転(ピボット)機能:なし●バックライト:LEDバックライト●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。表面処理アンチグレアコントラスト比3500:1(標準)、50000000:1(SmartContrast)解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1(アップストリーム/DP Alt モード/データ/PD)色(本体)ブラックアスペクト比21:9モニターサイズ34型パネル駆動方式VA
ノートパソコン/34インチモニター固定用アームスタンド
StarTech.com¥27,980税込¥30,7781個当日出荷クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド材質アルミニウム長さ(mm)320幅(mm)570質量(kg)4.8色ブラック高さ(mm)310タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360耐荷重(kg)8本体質量(kg)4.6取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85内高(mm)242適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)アーム長さ(mm)最大延長時:570天板厚さ(mm)10~85取付可能寸法(mm)デスククランプ:テーブル厚さ最大85内幅(mm)320寸法(縦×横×高さH)(cm)26.5 ×48.2×15.5回転角度(°)180寸法(縦×横)(cm)32.0×57.0昇降範囲(mm)350