固定絞り継手

固定絞り継手 - PISCO(ピスコ)固定絞り継手 - PISCO(ピスコ)固定絞り継手 - PISCO(ピスコ)固定絞り継手 - PISCO(ピスコ)

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
ニードル弁に比べ、ローコスト。
オリフィス径:Φ0.1mmとΦ0.2mmも用意。
狭いスペースにも取付け可能。

形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
内容量
1箱(10個)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82615255PC4M5M0.3560-1590Φ40.05M5×0.8
¥4,400
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
82618466PC8010.8559-9972Φ80.35R1/8
¥3,410
¥2,498
¥2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
82628485PC4M5M0.5559-8388Φ40.15M5×0.8
¥4,400
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする