カテゴリ
- バイク部品(24)
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電動工具(6)
- オフィス家具(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 介護用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スワロー電機(7)
- 中日販売(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- AFAM(アファム)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- KITACO(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- KSフィルター(4)
- Autobahn(4)
- NAKATAKI(4)
- 不二貿易(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 廣杉計器(3)
- ダイヤトレンド(3)
- SEASON[釣り針](3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- カシオ計算機(2)
- TOHO(トーホー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc41」の検索結果

Honda CB600F Hornet (2007-2013) (PC41)
BoosterPlug (ブースタープラグ)¥21,980税込¥24,1781個31日以内出荷適合車種Honda、CB600F Hornet (2007-2013)
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥9,598税込¥10,5581台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
パワーコントローラー
SURE(石崎電機製作所)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ
HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から25日以内出荷振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルスターラー CH PCシリーズ
コーニング¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
【レンタル】コンプレッサー
アイ・エイ・シー¥7,298~税込¥8,028~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。吐出空気量(L/min)19/22タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,688税込¥1,8571袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
バフセット 電動ポリシャー用
(57件のレビュー)¥549税込¥6041セット当日出荷電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
ブッシュプルケーブル
ニッパツ・メック¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
バレルロール
酒井医療¥239,800税込¥263,7801個5日以内出荷バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。質量(kg)約9.2内径(Φmm)300寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
小型オイルレスコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥229,000税込¥251,9001台5日以内出荷から6日以内出荷振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
ハーフプリコンクッション
ケアプロダクツ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ウレタンフォームと発泡ビーズを混合した中材を使用。 クッションは自在に変形し、「その人に合わせた形のクッション」になります。 CPC-4101は小柄な方、片足の挙上や円背の方の側臥位保持などに。色チェリーピンク規格ハーフプリコンクッション
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ネットPCフック貼付用41C
中日販売¥3,398~税込¥3,738~1セット(10本)4日以内出荷ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。貼付ホルダータイプ。用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック寸法(Φmm)5色クローム
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
スワロー電機¥5,898~税込¥6,488~1台10日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1.5電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)2接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ. XS1 M8シリーズ誘導型センサ. 円筒型M8 ステンレススチール IP67仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP長さ = 61mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃接続M12電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM8最大DC電圧(V)24
Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。 短い本体と長い本体です。 PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。 2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット長さ(mm)54電源電圧12 → 24 V dc接続方式4ピンM12コネクタセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状円柱形検出範囲10 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)1最大DC電圧(V)24逆極性保護あり出力タイプPNP
スポッとチェア K-SPCシリーズ
丸菱工業¥59,980税込¥65,9781脚14日以内出荷体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア
ネットPCフック差込用41B
中日販売¥3,798~税込¥4,178~1セット(10本)4日以内出荷ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。差込ホルダータイプ。用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック色クローム寸法(Φmm)5