カテゴリ

  • バイク部品(24)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc41」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • Honda CB600F Hornet (2007-2013) (PC41) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda CB600F Hornet (2007-2013) (PC41)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、CB600F Hornet (2007-2013)
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)

    パワーコントローラー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
    用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,688税込1,857
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • KPC4 ギガ・セレクション

    KPC4

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    寸法A(mm)48.4寸法B(mm)20寸法G(mm)25.95取付穴径(Φmm)10
  • バフセット 電動ポリシャー用 モノタロウ

    バフセット 電動ポリシャー用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
    用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD110~124mm

    東京パーツセンター
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • バレルロール 酒井医療

    バレルロール

    酒井医療
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。
    質量(kg)約9.2内径(Φmm)300寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
  • 小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー

    小型オイルレスコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    229,000税込251,900
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
    種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル 超硬付 多刃 SPC4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 多刃 SPC4

    DIJET(ダイジェット工業)
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    刃数4
  • 単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 PCシリーズ

    スワロー電機
    5,898税込6,488
    1台
    10日以内出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
  • 北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4  円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:10
  • IXIL(イクシル) HONDA CB 600 HORNET '07 -'16 (PC41) SOVE オーバル スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA CB 600 HORNET '07 -'16 (PC41) SOVE オーバル スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    79,980税込87,978
    1セット
    49日以内出荷
    適合HONDA CB 600 HORNET '07 -'16 (PC41)材質ステンレス AISI304長さ(mm)493形状オーバル 125×100mm質量(kg)3コンプリートマットポリッシュ
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 150VA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 150VA

    スワロー電機
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
  • IXIL(イクシル) HONDA CB600F/S HORNET '07-'14 (PC41) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) HONDA CB600F/S HORNET '07-'14 (PC41) VTI オーバル チタン スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    47日以内出荷
    適合メーカーホンダ適合HONDA CB600F/S HORNET '07-'14 (PC41)材質チタニウム長さ(mm)393形状オーバル 130×100mm質量(kg)1.5タイプVTIコンプリートチタニウム
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ)

    スワロー電機
    9,998税込10,998
    1台
    18日以内出荷
  • フロントスプロケット -14 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット -14

    AFAM(アファム)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20517-14。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:14。材質[素材]:鉄
    材質歯数14T
  • フロントスプロケット -15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット -15

    AFAM(アファム)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20517-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:15。材質[素材]:鉄
    材質歯数15T
  • 上下吸着式 プライバシー フィルター NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット

    上下吸着式 プライバシー フィルター NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,998税込5,498
    1枚
    4日以内出荷
    ◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm
    付属品交換用吸着シール×4個適合機種NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
  • マグネット式 プライバシー フィルター NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC PC-VKL41AAFHB8BSEZZ1 e-TREND限定モデル取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • フロントスプロケット 520-15 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット 520-15

    AFAM(アファム)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20516-15。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:15。チェーンサイズ:520。材質[素材]:スチール
    適合CB600F 520CON 98-04材質スチール歯数15Tチェーンサイズ520
  • フロントスプロケット -13 AFAM(アファム)

    フロントスプロケット -13

    AFAM(アファム)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アファム。メーカー品番:20517-13。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 98-04 520CON。歯数[丁数]:13。材質[素材]:鉄
    材質歯数13T
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA スワロー電機

    電源トランス(降圧専用タイプ) 10KVA

    スワロー電機
    279,800税込307,780
    1台
    33日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    419税込461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H6SO12-HZC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H6SO12-HZC

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H6SO12-HZC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:e1モデル。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB600F HORNET [ホーネット600 PC41] 07-13。ホンダ[HONDA] CBR600F 07-13。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:2.0。重量[キログラム]:1.4。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
    仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品ガスケット材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.4、STD:2カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工