カテゴリ

  • バイク部品(24)
  • 制御機器(19)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc41」の検索結果

133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チョコレートモールド PC41 21ヶ取 cotta

    チョコレートモールド PC41 21ヶ取

    cotta
    5,998税込6,598
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)モールド275×135内容量(g)約10
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • Honda CB600F Hornet (2007-2013) (PC41) BoosterPlug (ブースタープラグ)

    Honda CB600F Hornet (2007-2013) (PC41)

    BoosterPlug (ブースタープラグ)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
    適合車種Honda、CB600F Hornet (2007-2013)
  • 足踏み切替え弁 ポート TRUSCO

    足踏み切替え弁 ポート

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所)

    パワーコントローラー

    SURE(石崎電機製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。
    用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節トラスコ品番679-6245材質本体:ABS樹脂寸法(mm)156.5×61.5×114.5定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz)コード長さ(m)約1.3容量(W)使用:最大400以下RoHS指令(10物質対応)対応出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6~97%、回転式ボリューム無段階調節
  • 切替弁(足踏み式) TRUSCO

    切替弁(足踏み式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
    用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

    スワロー電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • 小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)

    小型オイルレスコンプレッサー PCシリーズ

    HOHMI(ホーミ・八重崎空圧)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    振動が少ない静音設計のコンプレッサーです。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。軽量・コンパクトです。研究室・実験室で使用するのに最適です。安心の国内製造品です。
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M4用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)
  • 【レンタル】コンプレッサー アイ・エイ・シー

    【レンタル】コンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    7,298税込8,028
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    振動が少ない静音設計です。完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
    吐出空気量(L/min)19/22タンク容量(L)10モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400Wシリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,688税込1,857
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • KPC4 ギガ・セレクション

    KPC4

    ギガ・セレクション
    11,980税込13,178
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    寸法A(mm)48.4寸法B(mm)20寸法G(mm)25.95取付穴径(Φmm)10
  • 足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ 日本精器

    足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ

    日本精器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。
    質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
  • バフセット 電動ポリシャー用 モノタロウ

    バフセット 電動ポリシャー用

    モノタロウ(57件のレビュー)
    549税込604
    1セット
    当日出荷
    電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215の専用部品です
    用途車のワックスがけに適合電動ポリシャーMCPC4-328、MCPC4-1215セット内容ワックスがけ用バフ2枚、仕上げ用バフ1枚
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。
    カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD110~124mm

    東京パーツセンター
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • バレルロール 酒井医療

    バレルロール

    酒井医療
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    バランス感覚だけでなく、トンネルをくぐるなどの全身運動で四肢の機能向上・回復トレーニングにも応用できます。
    質量(kg)約9.2内径(Φmm)300寸法(Φ×高さH)(mm)560×560
  • 小型オイルレスコンプレッサー アイ・エイ・シー

    小型オイルレスコンプレッサー

    アイ・エイ・シー
    229,000税込251,900
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
    種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
  • ハーフプリコンクッション ケアプロダクツ

    ハーフプリコンクッション

    ケアプロダクツ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ウレタンフォームと発泡ビーズを混合した中材を使用。 クッションは自在に変形し、「その人に合わせた形のクッション」になります。 CPC-4101は小柄な方、片足の挙上や円背の方の側臥位保持などに。
    チェリーピンク規格ハーフプリコンクッション
  • ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    ねじの呼びM4材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットPCフック貼付用41C 中日販売

    ネットPCフック貼付用41C

    中日販売
    3,398税込3,738
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。貼付ホルダータイプ。
    用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック寸法(Φmm)5クローム
  • エンドミル 超硬付 多刃 SPC4 DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬付 多刃 SPC4

    DIJET(ダイジェット工業)
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    刃数4
  • 単相 複巻 変圧器 PCシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 PCシリーズ

    スワロー電機
    5,898税込6,488
    1台
    10日以内出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    1次電圧440V-400V-380V-0端子形状アップねじ式端子台
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = mm誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2Mケーブル長(m)2検出距離(mm)1.5電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DCねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 5kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 36 V dc、12 24 V dc●長さ:50.2mm●最大DC電圧:24 V, 36V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●最大スイッチング周波数:5kHz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1814アズワン品番65-7336-68
  • PCフック差込用41B 中日販売

    PCフック差込用41B

    中日販売
    3,798税込4,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    プライスカードを左右に角度が振れます。
    用途4.1×3.0PCフック差込用。クローム
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
    仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)2接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12最大DC電圧(V)24
  • Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    M8ステンレススチール製ボディDIN標準ねじ込み式バレルセンサ. XS1 M8シリーズ誘導型センサ. 円筒型M8 ステンレススチール IP67
    仕様センサ技術 = 誘導デジタルスイッチング出力タイプ = PNP長さ = 61mm実装タイプ = 埋込型動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃接続M12電源電圧(V)12→24 DC本体形状ネジ付きバレルねじの呼びM8最大DC電圧(V)24
  • Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 1kHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    仕様Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド付き)です。 短い本体と長い本体です。 PNP及びNPNバージョン(PLC及びコントローラに対応)です。 2又は4ワイヤDC、AC又はAC/DCバージョン(リミットスイッチとして取り付け可能)です。. どのように機能し、どこで使用できますか?. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。 マテハン、搬送、物流 材料加工、機械工具、包装。 食品及び飲料、製薬、ロボット長さ(mm)54電源電圧12 → 24 V dc接続方式4ピンM12コネクタセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状円柱形検出範囲10 mm実装タイプ埋込型スイッチング周波数(kHz)1最大DC電圧(V)24逆極性保護あり出力タイプPNP
  • スポッとチェア K-SPCシリーズ 丸菱工業

    スポッとチェア K-SPCシリーズ

    丸菱工業
    59,980税込65,978
    1脚
    14日以内出荷
    体圧分散性に優れた立体形状の座面が着座時の荷重を分散させて圧迫感を軽減するので、長時間座っても疲れにくく、安定して座る事ができます。座面は前後3段階にスライドし、固定する時も「カチッ」という音がするので、確実にロックした事がわかります。リラックスした姿勢保持をサポートする介護チェア
  • 北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4  円形生爪(鉄/アルミ) ギガ・セレクション

    北川鉄工所 エアチャック用 RーKPC4/ALRーKPC4 円形生爪(鉄/アルミ)

    ギガ・セレクション
    39,980税込43,978
    1組
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)取付ボルト:10
  • ネットPCフック差込用41B 中日販売

    ネットPCフック差込用41B

    中日販売
    3,798税込4,178
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。差込ホルダータイプ。
    用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフッククローム寸法(Φmm)5