カテゴリ

  • 制御機器(178)
  • パソコン/周辺機器(155)
  • 建材・エクステリア(93)
  • 測定用品(55)
  • バイク部品(52)
  • 切削工具(24)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 建築金物(20)
  • 作業工具(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 清掃用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pc50」の検索結果

関連キーワード
832件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止まり(PC50) Panasonic(パナソニック)

    止まり(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    839税込923
    1組
    当日出荷
    仕様左右一組サイズPC50種類止り適合サイズ(軒とい)PC50
  • 軒継手(PC50) Panasonic(パナソニック)

    軒継手(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様外パッチン+内押さえサイズPC50種類軒継手適合サイズ(軒とい)PC50
  • 自在ドレン(PC50) Panasonic(パナソニック)

    自在ドレン(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    サイズ60(小)種類ドレン適合サイズ(たてとい)60(小)
  • 外曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)

    外曲り(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズPC50(90°)種類曲り適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90°
  • 内曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)

    内曲り(PC50)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズPC50(90°)種類曲り適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90
  • 受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)

    受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • シビルスケア PC50 洋風集水器 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア PC50 洋風集水器

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    7日以内出荷
    アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
    用途PC50軒とい用部材です。パールグレー適合サイズPC50Xたてとい60
  • マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用) Panasonic(パナソニック)

    マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
    仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型
  • 雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 メッキ 吊横打 オーティス

    雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 メッキ 吊横打

    オーティス
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    適合メーカーパナソニック(ナショナル)
  • 雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なし オーティス

    雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 勾配なし

    オーティス
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様勾配なし適合メーカーパナソニック(ナショナル)
  • シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
    用途PC50軒とい用固定具です。仕様5丁流れ適合シビルスケアPC50材質ステンレス長さ(mm)打込み部:186しんちゃ高さh(mm)45~25
  • 雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配 オーティス

    雨樋金具 パナソニック軒とい用 PC50・PGR60 ZAMカラーヨコロック自在吊正面打 4寸勾配

    オーティス
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様4寸勾配サイズ4寸勾配適合メーカーパナソニック(ナショナル)
  • シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出 Panasonic(パナソニック)

    シビルスケア PC50 受金具 正面打 30~60mm出

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
    用途PC50軒とい用固定具です。適合シビルスケアPC50材質ステンレス勾配4寸(21°)
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプホワイト
  • 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用

    JOHNAN
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。 1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
    用途オイル用。 床・通路敷き用としてトラスコ品番469-3426材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3ホワイト、(フィルム)ブルー対応オイル縦(mm)400横(mm)500吸収量(L/箱)(油)90
  • Magigoo Pro PC 50ml(ポリカーボネート材専用) Magigoo

    Magigoo Pro PC 50ml(ポリカーボネート材専用)

    Magigoo
    4,998税込5,498
    1個(50mL)
    6日以内出荷
    Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、。プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。
    フィラメント【推奨(材質)】PC系(ポリカーボネート)
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 保冷剤(棒状容器タイプ) イノアック

    保冷剤(棒状容器タイプ)

    イノアック(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
    用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
  • キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
  • ポリクリーン BOLL

    ポリクリーン

    BOLL(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ  油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)対応オイル縦(mm)400横(mm)500
  • PCバネクランプ H&H

    PCバネクランプ

    H&H(2件のレビュー)
    439税込483
    1パック(4個)
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カットバンD 祐徳薬品

    防水カットバンD

    祐徳薬品(2件のレビュー)
    739税込813
    1箱(50枚)
    当日出荷
    水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
    用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ) MINOURA(箕浦)

    ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)

    MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
    適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
  • ACアダプタ用電源ケーブル アイネックス

    ACアダプタ用電源ケーブル

    アイネックス
    689税込758
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
    ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
    用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
  • コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)

    コンクリート用プラグセット

    SK(新潟精機)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
    用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(1セット×2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリカ用ストレートカップ 三桂製作所

    プリカ用ストレートカップ

    三桂製作所
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パイプカッター     替刃 E-Value

    パイプカッター 替刃

    E-Value
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。
    用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
  • マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチAクランプ本体

    日本発条(NHK)
    989税込1,088
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ADC12アルミダイカスト
...