カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)

「pc6-01w」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(77件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) Anker(アンカー)Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)Anker(アンカー)
13,627税込14,990
1個
当日出荷
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約162×79×18質量(g)約300 (本体のみ)出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)12 (定格電力1000W)
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
Mini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメス StarTech.comMini DisplayPort - DisplayPort 変換アダプタ/15cm/ディスプレイポート 1.2/4K60Hz/mDPオス - DPメスStarTech.com
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Mini DisplayPort DisplayPort 1.2 変換アダプタ:4K 2K(3840x2400p 60Hz)、21.6Gbps帯域、HBR2、8chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)に対応。15cm一体型ケーブル堅牢設計: 柔軟なPVCストレインリリーフと被覆材で折り曲げや酷使による損傷に強い頑丈なABSコネクタ、EMI保護とノイズ防止機能を提供するメタルコネクタサブ構造を使用高品質構造:金めっきコネクタと32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保持。アルミマイラー箔 銅線編組のEMIシールドで高品質ビデオと音声を実現。DP 1.1と下位互換性あり用途:家庭、オフィス、会議室、教室などのUHD(4K)ディスプレイ/プロジェクターで使用。Mini DPポート搭載ノートパソコン(Microsoft Surface Pro 1-6など)、業務用ワークステーション(FirePro(TM) W9100/8100、NVS 810/510グラフィックスカード搭載機など)に最適仕様:15cm ブラック DisplayPort v1.2 mDP オス 標準DPメス 変換アダプタ 32 AWG PVCケーブル被覆材、ABSコネクタシェル シールド:アルミマイラー箔+編組 対応プロトコル:HBR2、MST、GTC ライフタイム保証
ブラック質量(g)19ケーブル長(m)0.152コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス最大解像度4K60Hzケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(cm)15.2コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDisplayPort[20ピン]ビデオ仕様DisplayPort 1.1オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1DisplayPort[20ピン]コネクタ2Mini-DisplayPort[20ピン]
UV-LEDスマートワイドライト PADICOUV-LEDスマートワイドライトPADICO
3,298税込3,628
1台
当日出荷
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジンUVレジンUV-LEDレジン保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)全重量:310g色:ホワイト材質:ABS、PC照射範囲:W210mm×D140mm×H50mmLED灯数 :18灯波長数:405nm+365nm消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)機能:30秒・60秒タイマー対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
Bourns ポテンショメータ 10kΩ BOURNSBourns ポテンショメータ 10kΩBOURNS
34,980税込38,478
1袋(162個)
翌々日出荷から7日以内出荷
バッテリーステーションmini アイリスオーヤマバッテリーステーションminiアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
【大容量32000mAh】【最大出力100W】【軽量約0.9kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。牛乳パック500mlとほぼ同じコンパクトなサイズながら、32000mAhの大容量でPCやタブレットの充電はもちろん、スマホ充電は複数回可能。最大6デバイス同時給電可能です。本体は約2.5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャーアウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。◆オフィス電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。・スマートフォン 約6回・タブレット 約2回・ノートPC 約1回さらに大容量の(IBT-A60100-W)と使用シーンで使い分けがおすすめです。
ホワイト質量(g)900最大出力(W)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×127.8機能パススルー充電:◯連続運転時間(h)ライト:約96防塵防水性能IP54充電時間(時間)本体:約2.5バッテリー容量(mAh)32000端子TypeC:3、USB:3調光方式3段階
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウスUSB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A)グリーンハウス
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE質量(g)300消費電力(W)最大12耐荷重(kg)【スタンド】~2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145角度調整範囲【スタンド】5段階スタンド【対応】~17インチ保証期間1年間ケーブル長(mm)525(コネクタ含まず)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2ポートRJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)最大供給電流(mA)【USBポート】900(1ポートあたり)入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W)入力ポートUSB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W)USB規格USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh TogoPowerNEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAhTogoPower
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
『NEW TogoPower ADVANCE75 ソーラーモバイルバッテリー 16000mAh』は、16000mAh/59.2Whの大容量モバイルバッテリーです。16000mAhと大容量なので、スマートフォン約6回、タブレット約2回、ノートパソコン約1回分の充電が可能です。また、最大60Wの急速高出力に対応しており、スマートフォンやタブレットを短時間で急速充電できます。軽量でコンパクトな設計なので、持ち運びに便利です。目立つ黄色でオシャレなデザインです。ワイヤレスチャージャー付きなので、ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら置くだけで充電が可能です。LED 懐中電灯としてもご利用いただけます。
用途キャンプや登山などのアウトドアアクティビティや停電時などの災害時での電子機器の充電に。仕様LEDライト:最大6W、ワイヤレスチャージャー:5W/7.5W/10Wセット内容Advance75ソーラーパネル付きモバイルバッテリー、ストラップ、取扱説明書、保証カード、感謝カード容量16000mAh/3.7V(59.2Wh)出力【USB-PDポート】5V 2.4A / 9V 2.2A / 12V 1.6A【USB-3.0ポート】5V 3A / 9V 2.1A / 12V 1.5A【マイクロケーブル】5V 2.1A【ライトニングケーブル】5V 2.1A【USB-PDケーブル】5V 2.1A入力【ソーラーパネル】6.4W(5.5V/1.16A)【マイクロポート】5V 2A / 9V 2A【USB-PDポート】5V 3A / 9V 2A【USB-3.0ケーブル】5V 2A / 9V 2A寸法(cm)(展開時)36.2×17.3×3.2充電方式ソーラーパネル、マイクロポート、USB-PDポート、USB-3.0ケーブル収納寸法(mm)172×88×43
5Φ高輝度電球色LED Luckylight5Φ高輝度電球色LEDLuckylight
37税込41
1本
5日以内出荷
レンズ色無色透明定格電圧(V)3.1発光色ウォームホワイト輝度18000mcd定格電流(mA)20照射角15度
あと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN) サンコーテクノあと施工アンカー非破壊試験器 テクノテスター(100kN)サンコーテクノ
969,800税込1,066,780
1組
5日以内出荷
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。材質スチール仕様バックライト付適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)トラスコ品番365-8724セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)質量(kg)6.1表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット最大変位量(mm)15負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式最大荷重(kN)100
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
ノートパソコン収納キャビネット エスコノートパソコン収納キャビネットエスコ
157,800税込173,580
1台
7日以内出荷
ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け)アズワン品番65-2290-44
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット IN WIN(インウィン)IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニットIN WIN(インウィン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・「PFII」シリーズ電源ユニット・ケーブル直付け式・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)・80PLUS GOLD認証取得・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計・フラットケーブル採用・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能・5年保証・製品寸法:140×150×86mm
その他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000
除菌液塗布キット アネスト岩田除菌液塗布キットアネスト岩田
97,980税込107,778
1セット
64日以内出荷
自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット 二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。 圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。 軽量で作業効率UP! コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。 作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。 付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。 準備が簡単 エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
仕様フィルターレギュレータ内蔵付属品専用ジョイントセット内容スプレーガン口径Φ1.0mm (LPH-50-VTS/専用ジョイント付)、容器カップ(PC-400SB-2LF)、ステンレスカップ、コンプレッサ108W(DFC-108)、専用エアーチューブ(外径Φ6mm×内径4mm/20m)質量(kg)コンプレッサ:7.8質量(g)スプレーガン:220形式スプレーガン:LPH-50-VTS、コンプレッサ:DFC-108定格電圧(V)100 単相最高使用圧力(MPa)0.42供給方式液剤:重力式空気使用量(L/min)スプレーガン:50、コンプレッサ:23/ 27 (50Hz/60Hz)定格消費電力(W)108/140(50Hz/60Hz)騒音値(dB)56吹付空気圧力(MPa)0.09全長×全幅W×全高(mm)329×175×238ノズル口径(Φmm)1定格時間(分)40噴出量(mL/min)55適合空気キャップ形式E2繰り返し・詰め替え対応