カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pc6-m6m」の検索結果

ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
PCケース TG6M RGB SHA-TG6M RGB ブラック
SHARKOON¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TG6M RGBは、ケース内に搭載したハードウェアを惜しみなく披露するために設計されたミドルタワーケース「TG6 RGB」のバリエーションモデルです。フロントパネルをメッシュグリル化することで、前面に配置された120mm ARGBファンの性能を最大限に引き出し、エアフローを最適化してさらに高い冷却性能を得ています。寸法(mm)拡張カードスペース制限:400ケース形状タワー質量(kg)7.9色ブラック高さ(mm)CPUクーラー制限:167電源ATX(PS/2)規格電源に対応寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)452×215×465最高高さ(mm)ラジエーター:52(ファン含む/フロント)ファン外径(Φmm)フロント:120 ARGBファン× 3(標準搭載)、リア:120 ARGBファン× 1(標準搭載)、トップ:120 ×3 または 140 × 2(オプション)サイドパネル強化ガラスI/OポートUSB3.0 ×2 / USB2.0 ×2 / Audio / Mic対応マザーボードATX / Micro-ATX / Mini-ITX拡張スロット数7最長寸法(mm)電源ユニット:205
Mモデル用シングルポイント給油用遠隔組立キット
ザーレン¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷パルサールブM/MSP/PLCシリーズの遠隔設置、マルチポイント給油をするために必要なオプションセットです。パルサールブM125、M250、M500用の遠隔設置組み立てキットです。用途パルサールブM用グリース自動給油器、遠隔設置キット仕様組立式、1、本体装着用金具、1、本体装着金具固定用ネジ(M8×25)、3、平ワッシャー(D26×10×1.6t)、1、PC6-1/8インチM継手コネクター、2、分配弁用1/4インチ(6mm)O.D.ナイロンチューブ適合1ポイントトラスコ品番496-4471高さ(mm)125質量(g)270危険物の類別非危険物直径(mm)340×305構成部品3/8インチF×1/8インチMアダプター2018年トラスコ掲載ページ4 1663
カムシャフトギヤアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷図解NoBP404A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、KSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品_No.6、BP254A エンジンGT240PC-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、GSW10C-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、GSW10-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、プラグ部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP254A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6、BP404A エンジンGT241PN-700 クランクシャフト、ピストン、マグネト部品 カムシヤフトギヤアセンブリ_No.6
キャスター付きプロジェクター&ノートパソコンスタンド/プロジェクター設置用台座(天板1枚・棚板1枚、各耐荷重10kg)/高さ調整対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション付属品ケーブル結束クリップ×2セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具材質スチール長さ(mm)502幅(mm)455質量(kg)10.6色ブラック耐荷重(kg)上部/下部:10保証期間5年間高さ調節あり棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)棚板ありRoHS指令(10物質対応)対応床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)高さ(m)1.5上下調整ありキャスターの有無あり