カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「poc6-m6m」の検索結果

ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100