カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(676)
  • オフィス家具(571)
  • 制御機器(269)
  • バイク部品(159)
  • バイク純正部品(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(127)
  • 作業工具(90)
  • 切削工具(80)
  • フォークリフト・産機・建機用品(80)
  • 厨房用品(46)
  • 機構部品(45)
  • 測定用品(44)
  • メカニカル部品(37)
  • 建築金物(35)
  • ねじ・ボルト・釘(34)
  • 安全用品(33)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 自動車純正部品(29)
  • 自動車補修部品(28)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 事務用品(26)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 家電(22)
  • 物流用品(19)
  • 塗料(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 電気材料(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • 接着剤・補修材(16)
  • 防犯用品(13)
  • 農業機械(13)
  • 防災用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 医療(10)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全保護具(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • エンジン工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農具(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • トラック純正部品(1)

「pc6」の検索結果

関連キーワード
2,986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC-6用オプション品 エナジーサポート

    PC-6用オプション品

    エナジーサポート
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類非限流形
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(68件のレビュー)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用種別オイル専用材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプホワイト
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • 重力式カップ アネスト岩田

    重力式カップ

    アネスト岩田(17件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    塗料供給方式重力式
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
  • プラチェーン(50m) TRUSCO

    プラチェーン(50m)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50
  • PC-6用導体片 エナジーサポート

    PC-6用導体片

    エナジーサポート
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合高圧カットアウト:PC-6・HPC形(箱形30A用)種類素通し線形式FB容量(A)30
  • チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切なしタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
  • DCA-20PC-6-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)

    DCA-20PC-6-DC4-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • 灯油ポンプ収納ケース 工進

    灯油ポンプ収納ケース

    工進(3件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷
    電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース 電池式・手動式ポンプ用 ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油ポンプの収納時に質量(kg)0.11接続ねじ50・65ミリ
  • プラチェーン(30m) TRUSCO

    プラチェーン(30m)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類限流形形式QC-1名称高圧限流ヒューズ容量(A)10/15
  • PC-6用 テンションF エナジーサポート

    PC-6用 テンションF

    エナジーサポート
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性速動形爪部
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PC-6/HPCシリーズ用。LBSにも使用可能
    試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
  • プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状パネルタッチコネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • PC-6用 タイムラグF エナジーサポート

    PC-6用 タイムラグF

    エナジーサポート
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
    仕様消弧方法:非限流ヒューズ適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用動作特性遅動形爪部
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 6pcドライバーセット ベストツール

    6pcドライバーセット

    ベストツール(3件のレビュー)
    549税込604
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
    セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
  • 6pcトルクスレンチセット ベストツール

    6pcトルクスレンチセット

    ベストツール(33件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール 折込式のレンチシリーズ。 ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30全長(mm)90(折りたたみ時)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ組数6材質(ハンドル)アルミニウム材質(レンチ)クロームバナジウム
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10組)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • PC-6用限流ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用限流ヒューズ

    エナジーサポート
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    PC-6/HPCシリーズ用限流ヒューズ。コンデンサの単体保護に最適
    用途PC用、PC-6/HPCシリーズ用仕様消弧方法:限流ヒューズ動作特性万能形定格(A)7.2kV-7
  • PC-6用ヒューズ エナジーサポート

    PC-6用ヒューズ

    エナジーサポート
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • エンドニッパ 室本鉄工

    エンドニッパ

    室本鉄工(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    奥深い箇所の切断に。
    仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番368-9191全長(mm)134質量(g)80呼び寸法(mm)130切断能力(Φmm) 鉄線0.5切断能力(Φmm) 銅線0.8
  • プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC-6用操作棒 エナジーサポート

    PC-6用操作棒

    エナジーサポート
    9,598税込10,558
    1本
    7日以内出荷
    PC-7シリーズ用。LBSにも使用可能
    長さ(mm)470試験電圧50kV(乾燥)、30kV(注水)使用電圧(V)7000
関連キーワード
...