カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pc8-02w」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ショルダーストラップ ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC用 ショルダーパット付
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷タブレットの落下を防ぎ、片手操作でも安心して作業ができるZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)対応ショルダーストラップです。 。タブレットの取り回しが楽になり、持ち運び時も両手が空いて安全です。 。ショルダーベルトには、約75mmと幅広タイプのショルダーパットが付いています。肩や首への負担を減らし長時間の使用でも疲れにくいデザインです。 。ショルダーベルトはお好みの長さに調節可能です。 。専用設計のネジで、タブレットの背面に直接固定が可能です。特別な工具は不要で、万が一使用中にネジが緩んでも、すぐに手で締め直せるので安心です。 。本製品はLZ-WC08/W2対応です。 。本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 。ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 。本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 。水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 。本製品をタブレットに装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。破損の恐れがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ショルダーストラップ、取付金具材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、取付金具:ステンレス・鉄全長(mm)約400~720色ブラック対応機種LZ-WC08/W2
ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ
エレコム¥8,098税込¥8,9081個当日出荷片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。 タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。 ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。 面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。 タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。 タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。 予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。 ※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。 ※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 ※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 ※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。 ※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 ※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 ※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 ※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6材質PVC色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×20×140対応機種LZ-WC08/W2
300W電源搭載 マイクロATXスリムケース「オッター」
サイズ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷5インチオープンベイ1本、3.5インチシャドウベイ2本、2.5インチシャドウベイ2本を備えたスリムケース ※3.5インチ、2.5インチのうち1本は5インチベイとの排他利用、複数台搭載の際は別途取付ネジをご用意ください 幅152mm、高さ315mm、奥行420mmのスリムコンパクト設計 ※スタンド使用時の最大突起部含む寸法 トップ部に3ピン8cmファンを1個搭載済み SFX300W電源のコネクタレイアウトは、無駄なくきれいに組み立てられるように本PCケース向けにカスタマイズ済み 縦置き用スタンド付属 USB3.0コネクタ×1個、USB2.0コネクタ×2個、オーディオin/outコネクタ各1個搭載 「CPUメンテナンスホール」および「ワイヤリングホール」を採用したブラックシャーシ仕様 RoHS対応の環境配慮型プロダクト付属品ネジセット、図解入り日本語マニュアル、スタンド仕様●サイズ:W152×H315×D420mm(スタンド使用時、最大突起部含む)●重量:3.25kg(電源込み)●フレーム材質:SECC●5インチベイ:1本●3.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●2.5インチベイ:2本(うち1本は5インチベイとの排他利用)●搭載電源:SFX12V、300W●搭載電源コネクタ:ATXメイン 20+4pin×1、ATX 12V 4pin×1、S-ATA 15pin×4●搭載CPUクーラー高さ制限:66mmまで●拡張カードスロット本数:4本●拡張カード長制限:220mmまで(奥行き170 mmの光学ドライブ搭載時)●各種I/O:USB3.0×1、USB2.0×2、HDオーディオin/out●搭載可能ファン(トップ):80mm×1(搭載済み)●搭載可能ファン(ボトム):80mm×1(別売)保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMicro-ATX/Mini-ITX
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD
StarTech.com¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。長期使用にわたる高い耐久性:シールド付き30/34AWG同軸導体により干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材と柔軟なストレインリリーフを採用し、オフィスなどでの日常的な屈曲や使用にも耐えるMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応仕様●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:8K60Hz●Power Delivery:240W色ホワイト保存温度範囲(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)4.6データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)10~40ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)85
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット
光興業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷保護フィルム・フィルタ.覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用。ヨコ型・タテ型 2枚セット。アスペクト比1899-12-30
覗き見防止フィルター Looknon N8 ノートPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット
光興業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。アスペクト比1899-12-30
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用 ヨコ型・タテ型 2枚セット
光興業¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る。アスペクト比1899-12-30
Thunderbolt 5ケーブル/L型右向き/80cm/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD/Thunderbolt規格準拠/USB-C/4互換/ホワイト/高速データ転送 急速充電
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。耐久性に優れたL型デザイン:L字型コネクター構造により、鋭角な曲げによる負荷を軽減。シールド付き30/34AWG同軸導体が干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材を採用し、オフィスや作業スペースなどの限られた環境でも使いやすいMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのイノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応。機器側面に沿って配線でき、省スペース環境での取り回しに便利なL型右向きコネクター搭載
GA-ML8THPoE+
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大240W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します付属品電源コード、ゴム足、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.3/292定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T )10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)250.4設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)307(265※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4(1.6※シリアルNo.の右から6桁目が1以降)最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)240.0
GA-MLi8TPoE+
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・雷サージ耐性強化。・PTP (Precision Time Protocol)。・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ。・10/100/1000BASE-T×10ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)。・給電ポート数:8。・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×8ポート/装置最大124W給電)。・PCレスでのPoEオートリブート機能。・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます。・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります。・静音ファンコントロール機能。・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です。・動作環境温度0℃~60℃対応 屋外の盤の中等、高温環境下での安定通信を確保します付属品電源コード、ゴム足、壁取付用金具、ネジ、電源コード抜け防止機能質量(g)2400ポート数8消費電力(W)(最小/最大 )12.1/154定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロールインターフェース(10/100/1000BASE-T)10、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×210×260発熱量(kcal/h)132.1設置方法19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-20~70ファンありスイッチング方式MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)20Gbps入力電圧範囲(V)AC90~132バッファ仕様(スイッチング)2MB省エネ基準達成率(%)251ポート(PoE給電)8、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:10ポート、10Gbps:0ポート動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)伝送速度(Gbps)(最大実効)10.0エネルギー消費効率(W/Gbps)1.4最大パケット転送能力(Mpps)(スイッチング)14.8保存湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)最大電力(W)(PoE供給)124.0
IN WIN 80PLUS GOLD認証 ATX3.1電源ユニット
IN WIN(インウィン)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷・「PFII」シリーズ電源ユニット。・ケーブル直付け式。・ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応。・高品質16 AWGフラットケーブルが付属したPCI-E 12V-2x6コネクタ搭載(最大450W)。・80PLUS GOLD認証取得。・シングル +12V レール / 5Vおよび3.3V DC - DC設計。・熱を自動的に検知し、ファン動作を制御するスマートな温度制御ファン設計。・フラットケーブル採用。・過電流、過電圧および低電圧、短絡、過熱、過電力に対する保護機能。・5年保証。・製品寸法:140×150×86mmその他【証明】80 PLUS Gold (Up to 90%)【PFC】Active PFC (> 0.95)寸法(mm)140×150×86電源ATX12V V3.1ベアリング【ファン】Sleeve Bearing入力電圧(V)100-240 AC騒音値(dB)【ファン】< 25 (50% Loading)保証期間5年保護回路OCP/ OVP/ UVP/ SCP/ OTP/ OPP入力周波数(Hz)50-60コネクタ24ピン マザーボード:1 / 8(4+4)ピン CPU:2 / 8(6+2)ピン PCI-E:4 / PCI-E 12V-2×6:1(450W) / 4ピン ペリフェラル:3 / SATA:6 / Floppy:1動作温度(℃)0~40サイズ(mm)【ファン】120RoHS指令(10物質対応)対応各種認証【安全認証】cTUVus / TUV / CB / BSMI / CE / FCC / EAC / RCM / UACKMTBF(時間)> 100,000