カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「pc950」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PC9500 エキスパートタイプ 卓上型pH/EC計Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
189,800税込208,780
1セット
22日以内出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。 pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。 i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。 GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。 GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。 接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。 液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。 スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。 高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。 汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。 パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書
仕様インターバルデータ記録:あり測定範囲pH/-2.000~20.000、EC/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-2000mV~2000mV、TDS/0.1mg/L~500g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~20MΩ・cm、温度:0~100℃測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃本体寸法(mm)360×165×400本体質量(kg)1.25測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃使用液標準液:USA/NIST/CUSコネクタpH/EC・BNC;温度/RCAデータ記録件数2000点セル定数0.01/0.1/1/10cm-1校正ポイント1~5点自動
アズビル マイクロフロー azbil(旧:山武)アズビル マイクロフローazbil(旧:山武)
169,800税込186,780
1個
21日以内出荷から111日以内出荷
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(391件のレビュー)
559税込615特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入 エレコム延長コード 電源タップ用 後付けマグネット 両面テープ付 2個入エレコム(1件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。PCタップなどを壁面に取り付ける事で、足元の余計な電源ケーブルを整理出来ます。 使用場所:屋内用 使用温度範囲:-10℃~40℃ 用途:PCタップ、テーブルタップ用 荷重の目安:約950gまで(2個使用時) テープ接着面の推奨材質:プラスチック(ABS樹脂、ユリア樹脂) 重量と材質をお確かめの上ご使用下さい。 重さは目安であり保障値ではありません。この値を目安にご使用下さい。
主な用途スチール面にPCタップ、テーブルタップを取り付ける事が出来ます。入数2個入り
純正トナーカートリッジ Canon E Canon純正トナーカートリッジ Canon ECanon(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
コピー用
タイプトナーカートリッジE
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
特長・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途・法人オフィスでのノートPC盗難防止・教育機関や公共施設の常設端末管理・展示会や店舗でのデモ機器保護・受付や共有スペースでのセキュリティ確保対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)【VersaPro】VZVK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )VBVKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )VBVKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )VBVKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )VBVKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )【VersaPro J】VZVJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )VBVJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )VBVJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )VBVJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )VBVJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA )ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット) LG16インチ モバイルモニター(2560x1600/IPS/ノングレア/TypeCx2/オートピボット)LG
48,980税込53,878
1個
欠品中
USB Type-Cx2搭載 持ち運べるデュアルスクリーン 16インチ軽量高解像度2560x1600モバイルモニター。16インチで670gの軽さ、WQXGA(2560x1600)の高精細表示が可能。カバースタンド装着時でも950gの軽量かつ薄型設計。例えば、ノートPC LG gramの16インチと合わせても2.2kg以下なので、外出時や出張時の持ち運びも楽々。本製品はUSB Type-C接続で、電源はPCなどの接続デバイスから供給される仕様のため、バッテリーは非搭載です。正確な色再現と広視野角を特長とするIPSパネルを採用。DCI-P3 99%(標準値)をカバーし、映像や写真の編集も忠実な色合いを再現。USB Type-Cポート2本搭載 両サイドにUSB Type-Cポートを1本ずつ搭載し、PC接続と給電を同時に実現可能、さらに利便性が高まります。縦/横画面表示を手軽に切り替えられるオートピボット機能や、立ち上げた複数ウィンドウを簡単に自動配列できるソフトウェア「OnScreen Control」対応などで、より効率的な作業が可能に。さらに、新しい LG gram +view カバーのおかげで、水平ビューと垂直ビューの両方を楽しむことができます。角度は 105°と 120°に簡単に調整できます。
付属品カバー、USBType-Cケーブル質量(kg)0.67(カバー装着時0.92)規格WQXGA消費電力(W)8サイズ(inch)16表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×246×8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×246×8コントラスト比1200:1最大解像度2560×1600表示色約1677色解像度2560×1600保証期間3年間応答速度30ms色(本体)シルバー出入力端子USB Type-C×2各種認証VCCI(クラスB)、FCC-B、CE、ROHS指令、J-Mossアスペクト比16:9モニターサイズ16パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)350角度調節非対応
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★ミシンEMU1601Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]Innovis N150Innovis QC-700Innovis SE3800DInnovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]PR1055XPR680WPS102X (CPN1101)SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]★スタンプ作成機SC-2000USBSC-370pc★プリンターADS-2200ADS-2800WMFC-L2720DNMFC-L2730DNMFC-L2740DWMFC-L2750DWMFC-L3770CDWMFC-L3780CDWMFC-L5710DWMFC-L5755DWMFC-L6820DWMFC-L6900DWMFC-L8610CDWMFC-L8650CDWMFC-L9550CDWMFC-L9570CDWMFC-J615NMFC-J700D /MFC-J700DWMFC-J700D/DWMFC-J705D /MFC-J705DWMFC-J705D/DWMFC-J710D/ MFC-J710DWMFC-J710D/DWMFC-J720D/ MFC-J720DWMFC-J720D/DWMFC-J727D/ MFC-J727DWMFC-J727D/DWMFC-J730DN/ MFC-J730DWNMFC-J730DN/DWNMFC-J737DN/ MFC-J737DWNMFC-J737DN/DWNMFC-J738DN/DWNMFC-J739DN/DWNMFC-J800D /MFC-J800DWMFC-J800D/DWMFC-J805D /MFC-J805DWMFC-J805D/DWMFC-J810DN/ MFC-J810DWNMFC-J810DN/DWNMFC-J820DN/ MFC-J820DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J825NMFC-J827DN/ MFC-J827DWNMFC-J827DN/DWNMFC-J830DN/ MFC-J830DWNMFC-J830DN/DWNMFC-J837DN/ MFC-J837DWNMFC-J837DN/DWNMFC-J840NMFC-J850DN /MFC-J850DWNMFC-J850DN/DWNMFC-J855DN /MFC-J855DWNMFC-J855DN/DWNMFC-J860DN/ MFC-J860DWNMFC-J860DN/DWNMFC-J870NMFC-J877NMFC-J880NMFC-J887NMFC-J890DN/ MFC-J890DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J893NMFC-J897DN/ MFC-J897DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J898NMFC-J900DN/ MFC-J900DWNMFC-J900DN/DWNMFC-J903NMFC-J904NMFC-J905NMFC-J907DN/ MFC-J907DWNMFC-J907DN/DWNMFC-J939DN/DWNMFC-J950DN /MFC-J950DWNMFC-J950DN/DWNMFC-J955DN / MFC-J955DWNMFC-J955DN/DWNMFC-J960DN-B/WMFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/WMFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/WMFC-J980DWN-B/WMFC-J987DN/ MFC-J987DWNMFC-J987DN/DWNMFC-J990DN/ MFC-J990DWNMFC-J990DN/DWNMFC-J997DN/ MFC-J997DWNMFC-J997DN/DWNMFC-J998DN/DWNMFC-J1500NMFC-J1605DNMFC-J4440NMFC-J4443NMFC-J4510NMFC-J4540NMFC-J4543NMFC-J4720NMFC-J4725NMFC-J4910CDWMFC-J4940DNMFC-J5620CDWMFC-J5630CDWMFC-J5720CDWMFC-J5800CDWMFC-J5820DNMFC-J5910CDWMFC-J6510DWMFC-J6570CDWMFC-J6573CDWMFC-J6580CDWMFC-J6583CDWMFC-J6710CDWMFC-J6770CDWMFC-J6910CDWMFC-J6970CDWMFC-J6973CDWMFC-J6975CDWMFC-J6980CDWMFC-J6983CDWMFC-J6990CDWMFC-J6990CDW-AMFC-J6995CDWMFC-J6997CDWMFC-J6999CDWMFC-J7100CDWMFC-J7300CDWMFC-J7500CDWMFC-J7600CDWMFC-J7700CDW★ラベルプリンター/ライター1500pc9500pcCP-210PT-9300pcPT-9700PCPT-9800PCNPT-P900WPT-P950NWQL-1050 TypeAQL-1115NWBQL-550QL-580NQL-650TDQL-700QL-720NWQL-800QL-820NWBQL-820NWBcRL-700STD-4000TD-4100NTD-4420DNTD-4420DNZTD-4420TNTD-4510DTD-4520TNTD-4550DNWBTD-4650TNWBTD-4750TNWBTD-4750TNWBRTJ-4021TNTJ-4121TNTJ-4121TNRTJ-4420TNTJ-4520TNTJ-4620TNTP-M5000Nピータッチ18Nピータッチ18R★スキャナーADS-2000ADS-2500W★カッティングマシンSDX85 (CMZ0901)SDX1000 (CMZ0501)SDX1200 (CMZ0531)CM300 (CMZ0102)CM650W (CMZ0431)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジCanon E30タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジCanon E30タイプ(リターン式)ノーブランド
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 再利用するため環境負荷の低い商品です。
ブラックリサイクル回数3印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000適合FC-200/200S/210/220/220S/230/260/280/310/316/330/336/500/520、PC-770/775/950/980種別リターン式適合機種メーカーCanon型番CRG-E30BLKその他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジE30サービス分類リサイクル・リビルト
C チップ COAT イスカルC チップ COATイスカル
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ S90MT イスカルチップ S90MTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。