曜日別特売

パネルマウントマスフローコントローラ:MPC

パネルマウントマスフローコントローラ:MPC - azbil(旧:山武)パネルマウントマスフローコントローラ:MPC - azbil(旧:山武)

● パネルマウント形マスフローコントローラ:制御盤前面からの操作・設定が可能
● 質量流量を高精度に制御:ガス流量を設定値に追従させ、安定したプロセスを実現
● 表示・操作一体型:流量表示、設定、状態確認を本体パネルで完結
● 装置組込みに最適:半導体・FPD・分析装置などに幅広く採用

用途
● プロセスガス流量制御:成膜、エッチング、洗浄、雰囲気制御
● 装置用ガス供給制御:半導体・FPD・研究開発装置
● 分析・試験用途:分析計、評価装置での精密流量制御
● ガス消費量の安定化:品質ばらつきの低減・再現性向上
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
35件中 1~35件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57392076MPC0002BBRN000000
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392085MPC0005BBRN000000
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392101MPC0020BBRN000000
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392110MPC9500BBRN000000
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392119MPC0002BBRN0000D0
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392128MPC0005BBRN0000D0
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392137MPC0020BBRN0000D0
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392146MPC9500BBRN0000D0
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392198MPC0002BBRN010000
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392207MPC0005BBRN010000
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392216MPC0020BBRN010000
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392225MPC9500BBRN010000
¥200,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392241MPC0002BBRN0100D0
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392250MPC0005BBRN0100D0
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392259MPC0020BBRN0100D0
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392268MPC9500BBRN0100D0
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392277MPC0002BBRN0000Y0
¥212,000
¥209,800
¥230,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392286MPC0020BBRN0000Y0
¥212,000
¥209,800
¥230,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392295MPC9500BBRN0000Y0
¥212,000
¥209,800
¥230,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392399MPC0002BBRN020000
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392408MPC0005BBRN020000
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392417MPC0020BBRN020000
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392426MPC9500BBRN020000
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392435MPC0002BBRN0200D0
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392451MPC0005BBRN0200D0
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392460MPC0020BBRN0200D0
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392469MPC9500BBRN0200D0
¥227,000
¥219,800
¥241,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392496MPC0002BBRN0100Y0
¥234,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392505MPC0005BBRN0100Y0
¥234,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392521MPC0020BBRN0100Y0
¥234,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392530MPC9500BBRN0100Y0
¥234,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392627MPC0002BBRN0200Y0
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392636MPC0005BBRN0200Y0
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392645MPC0020BBRN0200Y0
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
57392661MPC9500BBRN0200Y0
¥256,000
¥249,800
¥274,780(税込)
111日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする