カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「pca7-1t20」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCA7シリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500
PCA7シリーズ コモン端子台 東洋技研PCA7シリーズ コモン端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)0.5
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研インターフェイスコネクタ端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型東洋技研
3,898税込4,288
1個
当日出荷から10日以内出荷
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
東洋技研 接続ケーブル 東洋技研東洋技研 接続ケーブル東洋技研
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
中性端子 NT 河村電器産業中性端子 NT河村電器産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類その他アクセサリ端子M4×10定格電圧(V)AC250定格電流(A)30
コモン端子台 TNC10U ユーボンコモン端子台 TNC10Uユーボン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研シーケンサ対応コネクタ端子台東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
インターフェイスコモン端子台 東洋技研インターフェイスコモン端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研コネクタ端子台 PCXシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCXV-COMシリーズ東洋技研(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
コモン用端子台 TNCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)コモン用端子台 TNCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,998税込3,298
1箱(4個)ほか
当日出荷
特殊用途端子台・防水中継端子ボックス、コモン用端子台
使用周囲温度(℃)-25~80(ただし、氷結または結露しないこと)相対湿度(%RH)45~85絶縁抵抗(MΩ)100以上適合規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、EN/IEC60947-7-1材質本体 :ポリカーボネート 、カバー :ポリカーボネート 、端子ねじ :鉄(亜鉛メッキクロメート処理)、ターミナル板:黄銅(ニッケルメッキ)、記名シール:塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
【高電圧仕様】定格絶縁電圧:AC/DC1,000V定格インパルス耐電圧:8KV耐電圧:3,500Vac/1分間【耐 環 境 性】耐燃焼性:UL94-V0耐トラッキング性(CTI):175~250V耐熱性(RTI):120℃耐発火性(HWI):15~19秒【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】1アークの切れが良い2溶着し難い3硬いレール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なしフィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
見えるコモン端子台 omron(オムロン)見えるコモン端子台omron(オムロン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
結線完了が一目瞭然 制御盤の小型化と設計時間削減に貢献
C型16mmレール対応 コモン端子台 東洋技研C型16mmレール対応 コモン端子台東洋技研
359税込395
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)7/11/15定格絶縁電圧(V)AC/DC250適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2
I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット 東洋技研I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット東洋技研
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷