カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)

「pcb 32-53」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ タカチ電機工業

    鉛フリーユニバーサル基板 TNFシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ(FR-4)スルーホール 鉛フリーハンダレジスト種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(35件のレビュー)
    139税込153
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • 難燃性プラスチックケース TWNシリーズ タカチ電機工業

    難燃性プラスチックケース TWNシリーズ

    タカチ電機工業(18件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ
  • フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト

    フルレジストユニバーサル基板(緑色)

    サンハヤト
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
    仕様●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面材質ガラスエポキシ(FR-4)穴径(Φmm)0.9ピッチ(mm)2.54仕上処理金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ サンハヤト

    ユニバーサル基板 ICB-96シリーズ

    サンハヤト(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1枚
    当日出荷
    片面・ガラスコンポジット材のユニバーサル基板です。電源ラインと全面連結ドットのパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • ユニバーサル基板 サンハヤト

    ユニバーサル基板

    サンハヤト(4件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • AB基板 蛇の目基板(両面) クガデン(久我山電子)

    AB基板 蛇の目基板(両面)

    クガデン(久我山電子)(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)FR-4(ガラスエポキシ)
  • 銅張積層板(カット基板) サンハヤト

    銅張積層板(カット基板)

    サンハヤト(18件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
    厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
  • IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様) タカス電子製作所

    IC用ユニバーサル基板 (シングルパターン・ 一つ目模様)

    タカス電子製作所(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
    仕様(銅箔)35μ片面種類片面穴径(Φmm)1ピッチ(mm)2.54仕上半田レベラ仕上取付穴径(Φmm)3.5パターンシングルパターン
  • 小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ タカチ電機工業

    小型 汎用プラスチックケース TWシリーズ

    タカチ電機工業(76件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 特殊ピッチユニバーサル基板 サンハヤト

    特殊ピッチユニバーサル基板

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1.27mmピッチ・両面のユニバーサル基板です。はんだ付けがしやすいように、角ランドになっています。
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

    タカチ電機工業(114件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • プリント基板両面 ELPA

    プリント基板両面

    ELPA
    731税込804
    1個
    当日出荷
    両面タイプ 商品寸法:W45xH70XD1(mm)
    種類両面
  • プリント基板片面 ELPA

    プリント基板片面

    ELPA(2件のレビュー)
    284税込312
    1個
    当日出荷
    片面タイプ
    材質FRI(紙フェノール基板)種類片面穴径(Φmm)0.8板厚(mm)5寸法(縦×横)(mm)73×49穴ピッチ(mm)2.5±0.5
  • プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ) Aratas(旧:omron)

    プリント基板用端子台 XW4E(ねじタイプ)

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
    用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
  • 小型IoTプラスチックケース SICシリーズ タカチ電機工業

    小型IoTプラスチックケース SICシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCボックス JEJアステージ

    NCボックス

    JEJアステージ(292件のレビュー)
    629税込692
    1個ほか
    当日出荷
    生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
    材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレンフタありRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業

    ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応