カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 空調・電設資材(10)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(4)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)

「pcb-28」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプカッターPro. SK11パイプカッターPro.SK11(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
PCブッシング(厚鋼用) 外山電気PCブッシング(厚鋼用)外山電気(1件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテックボックスコネクタ(外ネジ)エーアンドエーテック(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼用裸フレキBOXコネクタ日本シーム工業
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタですこの商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ 日本シーム工業非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ日本シーム工業
799税込879
1個
翌々日出荷
厚鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業厚鋼用ブレードBOXコネクタ日本シーム工業
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタですこの商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (メテオライト) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (メテオライト)PGYTECH
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
スタイリッシュにスナップ
寸法(mm)1200~1400
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (幾何学) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (幾何学)PGYTECH
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
スタイリッシュにスナップ
寸法(mm)1200~1400
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (モダンアート) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (モダンアート)PGYTECH
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
スタイリッシュにスナップ
寸法(mm)1200~1400
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (アースブラウン) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (アースブラウン)PGYTECH
6,698税込7,368
1個
6日以内出荷
スタイリッシュにスナップ
寸法(mm)1200~1400
PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン) PGYTECHPGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン)PGYTECH
8,800税込9,680
1個
6日以内出荷
PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。
材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)830~1450(調整可能)幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60質量(g)315使用温度範囲(℃)20~40耐荷重(kg)90
ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業ストレートボックスコネクタ日本シーム工業
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
防水型P式ボックスコネクタ 日本シーム工業防水型P式ボックスコネクタ日本シーム工業
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (ボヘミアン) PGYTECHPGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (ボヘミアン)PGYTECH
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
スタイリッシュにスナップ
寸法(mm)1200~1400
防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業防水型水抜P式BOXコネクタ日本シーム工業
9,598税込10,558
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタですコネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
RFPCブース2 W800×D600 基本 アール・エフ・ヤマカワRFPCブース2 W800×D600 基本アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。質量(kg)約32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)約40
RFPCブース2 W800×D600 増連 アール・エフ・ヤマカワRFPCブース2 W800×D600 増連アール・エフ・ヤマカワ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
基本のブースデスクと組み合わせることで半永久増連が可能。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。天板高さH(mm)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)782×600×1200天板部均等耐荷重(kg)約40天板厚さ(mm)18
RFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワRFPCブース2 W800×D600 基本 2ヶ口コンセント付きアール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
単体のブース型デスクとしての使用はもちろん、別売りの増連タイプを組み合わせることで半永久増連が可能。天板と幕板の角には配線用の切り欠きがあります。本体はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。アジャスター付きでがたつきの調整が可能です。上部の貫板部分(有効寸法W764×D50×T18mm)にはクランプ式のライトなどの取り付けも可能。コンセント付きの場合はコンセントの取付け位置を天板下の左右からお好みでお選びいただけます。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。付属品2ヶ口コンセント(計1500Wまで)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)約40
RFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付き アール・エフ・ヤマカワRFPCブース2 W800×D600 増連 2ヶ口コンセント付きアール・エフ・ヤマカワ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
基本のブースデスクと組み合わせることで半永久増連が可能。
用途自習室や個別学習塾、コールセンターなどにもおすすめです。材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP、コンセント:合成樹脂、2口合計1500Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)782×600×1200天板高さH(mm)720天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)約40
異径ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業異径ストレートBOXコネクタ日本シーム工業
509税込560
1個
翌々日出荷
ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWG ワゴジャパンターミナル ブロック PCB 2 ポジション 28-12AWGワゴジャパン
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様ポジション数:2 定格電圧:500V 定格電流:16A 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ピッチ間隔5.08mm 製品群:-アズワン品番65-1484-61
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 VNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
669税込736
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 0.4 VA @ 28 V ac/dc モーメンタリ PCB 双極双投 DPDT NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 0.4 VA @ 28 V ac/dc モーメンタリ PCB 双極双投 DPDTNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
559税込615
1個
13日以内出荷
仕様●スイッチの動作:モーメンタリ●コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:0.4 VA @ 28 V ac/dc●動作温度 Max:+85℃アズワン品番67-0357-78
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
969税込1,066
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
959税込1,055特価
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -30 → +85℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 電池ホルダ 4 PCB RS PRORS PRO 電池ホルダ 4 PCBRS PRO
279税込307
1個
翌々日出荷
電池タイプ = 単3電池セルの数 = 4マウント = PCBタイプ = バッテリホルダー最大セル直径 = 13.85mm寸法 = 58 x 31 x 28mm接点タイプ = コイルバネ電池シェル材質 = PP接点材質 = ニッケルめっき鋼RS PRO 21
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex 圧着コネクタハウジング日本モレックス(molex)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
899税込989
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ロッカースイッチ TE ConnectivityTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
849税込934
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
NKK Switches トグルスイッチ, SPDT, PCB, ラッチ, G-12AP NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)NKK Switches トグルスイッチ, SPDT, PCB, ラッチ, G-12APNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
299税込329
1個
欠品中
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 28 V ac/dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 3.8mm●アクチュエータ材料: ガラス繊維強化PA●コンタクト材質: りん青銅金めっきmΩ●動作温度範囲: -25 → +85℃●IECQ. 洗浄条件は、深さ5cmの液浴槽にて5分以内。. トグルスイッチ Gシリーズ. 静電耐圧に優れる全モールドタイプ 操作部を除く高さ7mm以下(基板上面)の超小型 高い防塵・防浸構造により丸洗い洗浄が可能 米国特許の接触機構により高い接触信頼性を保持RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スライドスイッチ RS PRORS PRO スライドスイッチRS PRO
840税込924
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB RS PRORS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCBRS PRO
500税込550
1個
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRORS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dcRS PRO
889税込978
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 11.43mm寸法 = 12.7 x 11.43mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
高周波リレー RFリレー 5V dc DPDT TELEDYNE高周波リレー RFリレー 5V dc DPDTTELEDYNE
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Teledyne PCB RF リレーTeledyne DPDT 感度の再現可能な基板実装 RF リレーは、28 V dc コイル電圧 @周波数 3 GHzで動作します。この超小型リレーは、ハーメチックシールドが施され、周波数範囲にわたって RF 信号の再現性を向上させ、最高 10 Gbps の優れた信号品質を実現するように設計されています。各リードを絶縁やシールドする独自の接地シールドを備え、コンタクト間と極間の絶縁を確保します。この接地シールドは接地インターフェイスを備え、高周波数性能とパラメトリック再現性が向上しています。 注: RF300 と RF303 はスルーホール取り付け、GRF303 は表面実装の TO-5 リレーです。特長コイル抵抗値:100 Ω 寸法: 9.4 mm x 9.78 mm 優れた耐衝撃性と耐振動性 金めっきコンタクト 制御経路と信号経路の間の高い絶縁性 ESD に対する高い耐性を備えた EMI シールド用の金属製エンクロージャ 動作温度範囲:-55 → 85℃ ユニフレームの設計により、高い磁気効率と機械剛性を提供します用途RF 減衰器スイッチング 無線 LAN認証ANSI / ESD S20.20-2014 BS EN 61340-5-1:2007
仕様●最大動作時間:3GHz●コイル抵抗:100mAΩ●接触抵抗:100 mΩ●接点構成:DPDT●コイル電圧:5V dc●取り付けタイプ:基板実装●接点電圧:28V dc●コイル電力:200mW●寿命:10000000Cycles●コード番号:758-2521アズワン品番65-8094-15
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT RS PRORS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDTRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
動作特性 = ラッチイルミネーション = なし実装タイプ = PCBプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDT定格電圧 = 28V dcIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀コンタクトDC定格電圧 = 28VUL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
549税込604
1個ほか
7日以内出荷