「pcb-28」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • パイプカッターPro. SK11

    パイプカッターPro.

    SK11(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
    用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
  • PCブッシング(厚鋼用) 外山電気

    PCブッシング(厚鋼用)

    外山電気(1件のレビュー)
    62税込68
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
  • 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

    日本シーム工業
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • 非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ 日本シーム工業

    非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
  • PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ プロ(テレインブラウン)

    PGYTECH
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH製クイックリリースプレートと連携する独自のバックルで、ストラップの着脱や、カメラのストラップ・三脚・スタビライザー間のスムーズな切り替えが可能。クイックリリースバックルに内蔵されたロック機構により、撮影時は素早くアクセスでき、未使用時は自動で固定され安定した携行が可能。幅60mmのショルダーパッドと先細のウェビング構造で、荷重を効果的に分散し疲労を軽減。マイクロファイバー外層+高密度フォーム+通気孔56個の組み合わせにより、軽量かつ通気性に優れた快適な装着感を実現。アンダーアーム用スタビライザーストラップがロックシステムと連動し、動作中のカメラの安定性を向上。
    セット内容カメラストラップ プロ ×1・アンダーアームスタビライザーストラップ ×1・クイックリリースプレート ×1・S4 六角レンチ ×1・クイックリリースビーズ(ブラック) ×2・クイックリリースビーズ(オレンジ) ×2材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン幅(mm)ウェビング:25、ショルダーパッド:60耐荷重(kg)90パッケージサイズ(mm)104 × 317 × 45調整範囲(mm)長さ:830~1450製品質量(g)138使用可能温度範囲-20℃~40℃互換性主要ブランドのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ(※一部機種を除く)
  • 厚鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードBOXコネクタ

    日本シーム工業
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (メテオライト) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (メテオライト)

    PGYTECH
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュにスナップ
    寸法(mm)1200~1400
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (幾何学) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (幾何学)

    PGYTECH
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュにスナップ
    寸法(mm)1200~1400
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (モダンアート) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (モダンアート)

    PGYTECH
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュにスナップ
    寸法(mm)1200~1400
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (アースブラウン) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (アースブラウン)

    PGYTECH
    6,698税込7,368
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュにスナップ
    寸法(mm)1200~1400
  • PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ プロ (ウィルダネス グリーン)

    PGYTECH
    8,800税込9,680
    1個
    6日以内出荷
    PGYTECH カメラストラップ マスターは、最大3台のカメラ機材を同時に安定して装着できるプロ向けデュアルショルダータイプのストラップです。Dリングによる柔軟な拡張性に加え、通気性に優れた幅広パッドで肩への負担を軽減。PGYTECH独自のデュアルクイックリリースシステムにより、撮影と持ち運びの切り替えがスムーズに行えます。長さは最大145cmまで調整可能で、身長150~190cmのユーザーに対応。AutoFit機構により、肩幅に応じてパッドが自動でフィットします。
    材質ポリエステル、本革、ガラス繊維強化ナイロン長さ(mm)830~1450(調整可能)幅(mm)【ウェビング】25【ショルダーパッド】60質量(g)315使用温度範囲(℃)20~40耐荷重(kg)90
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 防水型P式ボックスコネクタ 日本シーム工業

    防水型P式ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (ボヘミアン) PGYTECH

    PGYTECH カメラショルダーストラップ エア Lサイズ (ボヘミアン)

    PGYTECH
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    スタイリッシュにスナップ
    寸法(mm)1200~1400
  • 防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業

    防水型水抜P式BOXコネクタ

    日本シーム工業
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
    対応防水/水抜き
  • 異径ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    異径ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    509税込560
    1個
    翌々日出荷
    対応防水
  • トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 V NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)PCB 100 mA @ 28 V

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    859税込945
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ長さ = 11.43mm幅 = 7.62mm深さ = 12.7mm寸法 = 11.43 x 7.62 x 12.7mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.87mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ

    KNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
    709税込780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Molex 圧着コネクタハウジング 日本モレックス(molex)

    Molex 圧着コネクタハウジング

    日本モレックス(molex)
    489税込538
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ロッカースイッチ TE Connectivity TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ロッカースイッチ TE Connectivity

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スライドスイッチ RS PRO

    RS PRO スライドスイッチ

    RS PRO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 120 V ac, On-(On), PCB

    RS PRO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様スイッチの動作 = On-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBパネルのカットアウトサイズ = 4.95mmパネルのカットアウト直径 = 4.95mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒最小動作温度 = -30℃PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm寸法 = 12.7 x 6.6mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles最小動作温度 = -30℃RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 2回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド長さ = 12.7mm幅 = 11.43mm寸法 = 12.7 x 11.43mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cycles定格電圧 = 28V dcRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    599税込659
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 単極双投(SPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ On-On-On 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, SP-NO, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), PCB RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, SP-NO, 3 A @ 120 V ac, Off-(On), PCB

    RS PRO
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    仕様スイッチの動作 = Off-(On)コンタクトのコンフィギュレーション = SP-NO装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V acコンタクトAC定格電圧 = 120 V, 250 VコンタクトDC定格電圧 = 28Vアクチュエータ色 = 黒ターミナルタイプ = スルーホールPCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。 主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity トグルスイッチ (オン)-オフーオン 双極双投(DPDT)

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST) KNITTER-SWITCH

    KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極単投(SPST)

    KNITTER-SWITCH
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応