カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド

ペン型デジタル導電率計
マザーツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170タイプペン型使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
ペン型導電率・TDS計 校正証明書付
マザーツール¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付付属品単4形電池×4、取扱説明書仕様TDS:2000ppm・20000ppm測定範囲【導電率】2000μS/cm質量(g)約170g備考※温度の校正作業は含みません電源単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間測定項目導電率・TDS・温度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×40分解能20.00mS/cm使用環境条件0~50℃80%RH以下、pH電極:-5~80℃アズワン品番64-3728-88-20温度補正(℃)自動:0~60℃の範囲内校正証明書一般校正
ペン型導電率・TDS計 英語版校正証明書付
マザーツール¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付付属品単4形電池×4、取扱説明書仕様TDS:2000ppm・20000ppm測定範囲【導電率】2000μS/cm質量(g)約170g備考※温度の校正作業は含みません電源単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間測定項目導電率・TDS・温度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×40分解能20.00mS/cm使用環境条件0~50℃80%RH以下、pH電極:-5~80℃アズワン品番64-3728-88-56温度補正(℃)自動:0~60℃の範囲内校正証明書一般校正(英語)
ペン型導電率・TDS計 中国語版校正証明書付
マザーツール¥41,980税込¥46,1781個11日以内出荷1台で導電率とTDS(溶解性物質)と温度の測定が可能。導電率と温度を同時表示。防水規格IP67対応。MAX/MIN/DH機能付付属品単4形電池×4、取扱説明書仕様TDS:2000ppm・20000ppm測定範囲【導電率】2000μS/cm質量(g)約170g備考※温度の校正作業は含みません電源単4形乾電池×4 電池寿命:約126時間測定項目導電率・TDS・温度寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×40分解能20.00mS/cm使用環境条件0~50℃80%RH以下、pH電極:-5~80℃アズワン品番64-3728-88-57温度補正(℃)自動:0~60℃の範囲内校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら