カテゴリ

  • 切削工具(2)
    • その他エンドミル(2)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
材質
  • ダイヤモンド(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
刃数
  • 4
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.04(1)
  • 0.12(1)
  • 0.15(1)
0.01・0.02・0.04・0.12・0.15
全長(mm)
  • 40(1)
  • 48(1)
40・48
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックシャイニングスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
    用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
pc縦特集