カテゴリ

  • 切削工具(11)
    • その他エンドミル(9)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(4)
  • 協和精工(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
材質
  • ダイヤモンド(8)
  • チタンコーティング(2)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(3)
  • 6(8)
  • 6.5(1)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(6)
  • 13(2)
  • 14(4)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 32(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.2(5)
  • 0.3(6)
  • 0.4(7)
  • 0.5(8)
  • 0.6(6)
  • 0.7(1)
  • 0.8(6)
  • 0.9(1)
  • 1(8)
  • 1.1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.3(1)
  • 1.4(3)
  • 1.5(5)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 2(5)
刃数
  • 1(2)
  • 2(4)
  • 4(2)
  • 6(3)
  • -(1)
刃長(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.04(2)
  • 0.1(3)
  • 0.12(2)
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(8)
  • 0.6(5)
  • 0.75(2)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
  • 1.2(3)
  • 1.5(6)
  • 2(4)
  • 2.4(3)
  • 3(5)
  • 3.6(3)
0.02・0.04・0.1・0.12・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.75・0.8・1・1.2・1.5・2・2.4・3・3.6・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 40(3)
  • 48(4)
  • 50(4)
40・48・50
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PCDボールエンドミル NS(日進工具)

    PCDボールエンドミル

    NS(日進工具)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    表面粗さはナノレベルまで対応可能。加工面は鏡面に。
    用途用途材質PCD刃数-表面処理ノンコートねじれ角(°)-
  • PCDラジアスエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    PCDラジアスエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
  • PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)

    PCDスクエアエンドミル

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
  • PCDボールエンドミル 協和精工

    PCDボールエンドミル

    協和精工
    63,980税込70,378
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
    用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)

    PCDボールエンドミル ノンコーティング

    NS(日進工具)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
    用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
  • PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル 協和精工

    PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル

    協和精工
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
    用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
  • エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックシャイニングスクエア

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
    用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
  • エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工

    エンドミル 焼結 ボールE DBE

    協和精工
    69,980税込76,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
  • エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工

    エンドミル 焼結 2刃 DSE

    協和精工
    58,980税込64,878
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
    用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
  • スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
  • スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    スミダイヤバインダレス ボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
    用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
pc縦特集