カテゴリ

  • 切削工具(5)
    • その他エンドミル(4)
絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(1)
  • 協和精工(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
材質
  • ダイヤモンド(4)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.2(2)
  • 0.6(3)
  • 0.8(2)
刃数
  • 2(2)
  • 6(2)
刃長(mm)
  • 0.6
  • 0.1(4)
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(8)
  • 0.8(5)
  • 1(8)
  • 1.2(3)
  • 1.5(8)
  • 2(6)
  • 2.4(3)
  • 3(8)
  • 3.6(3)
  • 3.8(3)
  • 9(4)
  • 15(4)
  • 38(3)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 48(1)
  • 50(3)
40・48・50
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE DBE協和精工
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 DSE協和精工
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
PCDボールエンドミル 協和精工PCDボールエンドミル協和精工
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)PCDスクエアエンドミルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
pcd測定器特集