カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • その他エンドミル(6)
絞り込み
材質
  • ダイヤモンド(6)
  • チタンコーティング(1)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 1(6)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
刃数
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 6(2)
刃長(mm)
  • 1
  • 0.1(4)
  • 0.15(4)
  • 0.2(5)
  • 0.25(3)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(8)
  • 0.6(5)
  • 0.8(5)
  • 1.2(3)
  • 1.5(8)
  • 2(6)
  • 2.4(3)
  • 3(8)
  • 3.6(3)
  • 3.8(3)
  • 9(4)
  • 15(4)
  • 38(3)
全長(mm)
  • 40(2)
  • 48(2)
  • 50(4)
40・48・50
ブランド
  • NS(日進工具)(2)
  • 協和精工(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
NS(日進工具)・協和精工・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・住友電工ハードメタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミル 焼結 ボールE DBE 協和精工エンドミル 焼結 ボールE DBE協和精工
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工刃数2
エンドミル 焼結 2刃 DSE 協和精工エンドミル 焼結 2刃 DSE協和精工
55,980税込61,578
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル 協和精工PCDコーナーR付超硬加工用エンドミル協和精工
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
PCDボールエンドミル 協和精工PCDボールエンドミル協和精工
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
ソリッドPCDの刃先部は直刃形状。超硬合金の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。【特許取得】特殊刃先仕上げ技術により、滑らかな刃先を実現。
用途超硬合金、マシナブルセラミックの加工材質PCD全長L(mm)50表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)4
PCDボールエンドミル ノンコーティング NS(日進工具)PCDボールエンドミル ノンコーティングNS(日進工具)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
安定した加工面を得るためのユニークな工具デザイン 3次元仕上げ加工においてナノレベルの面粗さを得られ、磨きレスが可能。 バージョンアップした刃先デザインが、加工面品位の更なる安定化を実現しました。
用途曲面加工シャンク径(Φmm)4材質PCD全長(mm)48被削材調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(55HRC~)、硬脆材・超硬合金
PCDスクエアエンドミル NS(日進工具)PCDスクエアエンドミルNS(日進工具)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)4全長(mm)48材質PCD
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
pcd測定器特集