カテゴリ

  • 切削工具(4)
    • その他エンドミル(3)
    • 超硬ドリル(1)
絞り込み
材質
  • ダイヤモンド(2)
  • チタンコーティング(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
刃数
  • 1(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
刃長(mm)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.04(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.42(1)
  • 0.43(1)
  • 0.44(1)
  • 0.46(1)
  • 0.48(1)
  • 0.5(2)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.83(1)
  • 0.85(1)
  • 1(2)
全長(mm)
  • 40
  • 38(2)
  • 48(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(3)
  • 80(2)
  • 100(4)
  • 102(1)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 225(3)
  • 250(2)
ブランド
  • 協和精工(1)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
協和精工・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcd」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポックシャイニングスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。
用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
PCDセンタードリル 協和精工PCDセンタードリル協和精工
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレスラジアスエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
仕様さらい刃:無し材質NPD10刃数1全長(mm)40タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎シャンク径(mm)4FIG1
スミダイヤバインダレス ボールエンドミル 住友電工ハードメタルスミダイヤバインダレス ボールエンドミル住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がないため、偏摩耗が少なく、優れた耐摩耗性を発揮。多結晶構造のため、単結晶ダイヤモンド特有の劈開性がなく、 耐欠損性に優れます。単結晶ダイヤモンドよりも高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先へ採用。既存の単結晶・多結晶ダイヤモンドでは不可能であった超硬合金の直彫り加工を実現します。超硬合金などの硬脆材の仕上げ加工に最適。高精度加工と長寿命を実現します。標準仕上げNPDBS型では加工コスト大幅削減。
用途超硬合金・硬脆材の仕上げ加工用。仕様標準仕上用材質NPD10刃数1全長(mm)40被削材超硬合金/硬脆材表面処理ノンコート加工側面/平面/曲面刃先形状ボール材質(インサート)バインダレスPCDシャンク径(mm)4FIG1
pcd測定器特集