カテゴリ
- 切削工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「pcds」の検索結果

ペルシード 親水コーティングお試しセット PCDS-03
Pellucid(旧MIRAREED)¥899税込¥9891セット(3個)当日出荷・ペルシードのドロップコーティング、PCDS-03です。・1台分(普通車サイズ)の車で使用できるシャンプー+スポンジ+親水コーティングのセットです。セット内容。ハイドロショットミニ(PCD-33)。・内容量:自動車1回分。・施工面をガラス質に変える防汚効果に優れたコーティング剤です。・優れた親水効果で、水の引きが抜群です。ミニピュアシャンプー&ミニスポンジ(PCD-102)。・内容量:190ml。・新開発のでボディに優しいきめ細やかで保持力の高い濃密なクリーミー泡で汚れを包み込みキズがつきにくいシャンプーです。・ノーコンパウンド(研磨剤ゼロ)なので、コーティングやワックスを落とさずに汚れだけを落とします。・全塗装色、コーティング車対応です。 中性なので手にも優しく、ボディ以外の樹脂部分やメッキ部分、ウインドウ等にもご使用できます。内容【PCD-33】自動車1回分内容量(mL)【PCD-102】190危険物の類別非危険物
PCDスクエアエンドミル PCDSE
NS(日進工具)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷超硬合金の切削加工において安定した良好な切削面を実現します。用途被削材:硬脆材。トラスコ品番148-2846
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3シャンク径Ds(Φmm)4首径D1(Φmm)1.3
フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ
HORIBA(堀場製作所)¥369,000~税込¥405,900~1台当日出荷から14日以内出荷センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
ホルソー378P(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。