カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)

「pcf-bd15t」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 16畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
6,290税込6,919
1個
当日出荷
【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296質量(g)2000電圧(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間コード長さ(m)1.5関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,290税込6,919
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1個
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下7段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)2100電源(V)AC100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311消費電力(W)(50/60Hz)49/43適合床面積14畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
サーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作 アイリスオーヤマサーキュレーター 20畳 首振りタイプ ボタン操作アイリスオーヤマ(35件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右首振り、風量3段階調節、静音モードハネ径(cm)23寸法(mm)354×232×400電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)28/29適合床面積20畳風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)左右首振
サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネDCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーターアイ 18畳 首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ 18畳 首振りアイリスオーヤマ
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
【ACモーター】【上下左右首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】コンパクトな見た目で18畳の広さに対応できるパワフルモデルです。エアコンと併用することで冷気・暖気を効率よく循環させることができるので、一年中活躍します。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。球面のスパイラルグリルを採用する事により、直進性能を高めたスパイラル気流を発生させてより遠くに風を送り効果的な循環が可能です。前面カバーの取り外しに加えて、羽と背面カバーも取り外し可能にリニューアルし、隅々までお手入れ簡単。消音消灯モード搭載:操作部LEDの消灯することで、夜間使用時の眩しさを改善。操作時電子音を消音にすることで、静かな会議室や受付等でもボタン操作がしやすくなりました。
質量(kg)2ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309電源コード(m)約1.4消費電力(W)(50/60Hz)38/35風量調整3段階モードリズム・おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数18畳タイマー機能切2/4/8時間
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
サーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振りアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,090税込5,599
1台
当日出荷
《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積14畳機能風量調節・タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311電源(V)AC100ハネ径(cm)18風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)2100消費電力(W)(50/60Hz)50/44左右首振切タイマーリモコンあり
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(21件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペース。
機能風量3段階調節羽根径(Φmm)約180ホワイト寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silentアイリスオーヤマ
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷
DCモーター搭載により静音性がアップしたサーキュレーターアイ DCsilentです。8段階の風量調整のうち、1~5段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。静音~ターボの8段階の風量調整が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。リズム風モード付きで、風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。就寝時にも便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。
仕様風力切替:8段階調節可能付属品リモコン、ACアダプター材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)1300定格消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290電源電圧(V)DC24(専用ACアダプター使用)適合床面積20畳送風設定連続/リズム羽根寸法(cm)15切タイマー2・4・8h
サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式アイリスオーヤマ(11件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cmアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1台
3日以内出荷
人気のサーキュレーターアイDCJETにインテリアモデルが登場!お部屋の雰囲気に合わせやすいデザインです 人気のサーキュレータアイDCJETにインテリアモデルが新登場! お部屋のインテリアに調和するスタイリッシュなデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290質量(g)1300電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)25首振(上下/左右)自動0~65°/自動3段階 60/90/120°風量調整10段階モード連続/リズム風/衣類乾燥切タイマー2・4・8時間電源コード(m)1.8
サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1台
当日出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で上下6段階の風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。質量(g)1100コード長さ(m)1.4ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27適合床面積8畳風量調整3段階左右首振仕様角度調節:縦方向/手動約360℃電源(V)AC100関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
360度サーキュレーター 首振り アイリスオーヤマ360度サーキュレーター 首振りアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360°モードリズム風、おやすみ関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)適用畳数28畳タイマー機能入切あり
サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 30畳アイリスオーヤマ
57,900税込63,690
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミホワイト質量(g)1900消費電力(W)固定時/33、首振時/35コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60°電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階調整可能羽根寸法(cm)18適用畳数30切タイマー2/4/8時間
純正SPトナー リコー 3700 RICOH(リコー)純正SPトナー リコー 3700RICOH(リコー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOHモノクロトナー種別純正適合SP3700/SP3700SFエコマーク認定認定アズワン品番65-0452-23純正品番513827グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 132 002
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700 RICOH(リコー)A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 3700RICOH(リコー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
連続プリント速度32枚/分。ファーストプリント7.5秒以下。最大用紙サイズA4。自動両面標準。4行LCDパネル。
エコマーク認定認定プリント方式レーザーエコマーク認定番号18 155 006
純正SPトナー リコー 3700H RICOH(リコー)純正SPトナー リコー 3700HRICOH(リコー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
レーザープリンタ用 純正品
適合メーカーRICOHモノクロトナー大容量種別純正適合SP3700/SP3700SFエコマーク認定認定印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)約7000アズワン品番65-0452-24純正品番513826グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 132 002
サーキュレーターアイ DC silent アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silentアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
【DCモーター】【全分解可能でお手入れ簡単】【スパイラル気流】静音性に優れたDCモーター採用!全分解モデルで、お手入れも簡単になったサーキュレーターアイ DCsilentです。6段階の風量調節のうち、1~3段階までが一般的に静音と言われる35dB未満です。寝室や書斎など、使用シーンに合わせた細やかな風量の調節が可能です。静音~ターボの6段階の風量調節が可能で、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。便利な切タイマー(2時間/4時間/8時間)付きです。ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適に過ごせます。前面ガードの取り外しに加えて、羽根と背面ガードも取り外せるようになり、お手入れがさらに簡単になりました。
質量(kg)約1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量6段階(1~3:静音、6:ターボ)適合床面積(目安)22畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約30.9(電源コード含まず)タイマー切タイマー:2/4/8h首振り上下・左右関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)