「pclnr2525」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ HERTELホルダHERTEL(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
種別ネガ形状菱形80°タイプレバーロック寸法I(mm)12.9寸法l2(mm)26
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
レバーロック式ISO規格に準拠豊富なバイト形状軽~重切削まで対応経済的なネガティブインサート
用途外径・端面加工適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0適合CNMA1204□□、CNMG1204□□、CNMM1204□□、CNGG1204□□トラスコ品番119-5328切込み角度(°)95
外径用ホルダ PCLNR/L タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/Lタンガロイ
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32
ホルダ PCLN 住友電工ハードメタルホルダ PCLN住友電工ハードメタル
8,398税込9,238
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から51日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
旋削ホルダー PCLN 95° ケナメタル旋削ホルダー PCLN 95°ケナメタル
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
外径ホルダー。PCLN95°
形状ひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から9日以内出荷
クランプシステムレバーロック適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手
旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・ セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISO標準ホルダー PCLNR・セコ・ツールズ・ジャパン
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
トラスコ品番434-5879寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
ホルダ イスカルホルダイスカル
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ホルダ 三菱マテリアルホルダ三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
適合チップひし形80°勝手切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0
ヘリターンLD 外径加工用ホルダー PCLNR/L-X イスカルヘリターンLD 外径加工用ホルダー PCLNR/L-Xイスカル
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max P(R) QS(TM) 旋削加工用シャンクバイト サンドビックT-Max P(R) QS(TM) 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
ホルダ(旋削・前挽き) NTKカッティングツールズホルダ(旋削・前挽き)NTKカッティングツールズ
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (エコターン)タンガロイ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。シリーズEcoTurn使用チップCN□□0904□□クランプレバーロック主な用途外径&端面加工材質(シャンク)切刃形状L刃形RoHS指令(10物質対応)対応切刃角度(°)95
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
27,980税込30,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合チップひし形80°クランプシステムレバーロック式切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン) タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付・エコターン)タンガロイ
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 高圧クーラントにも対応する外径加工用CHP形ホルダ。 すくい面側と逃げ面側の二方向から切削油を供給。 難削材加工での切りくず処理性向上、高速加工時の工具寿命改善に効果絶大。
用途外径&端面加工用ホルダ。 刃先角:95°(L刃形)。CN□□0904形インサートに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Eco タンガロイ外径用ホルダ PCLNR/L-CHP-N-Ecoタンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
仕様CSP:With coolant hole記号マスターインサート:CNMG090408EコーナーR(mm)80寸法LH(mm)25.0RoHS指令(10物質対応)対応
PCLNシャンクホルダー レバークランプ ワルターPCLNシャンクホルダー レバークランプワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MC イスカルヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP-MCイスカル
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
モジュラーグリップアダプター用高圧クーラントホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHP イスカルヘリターンLD 高圧クーラントホルダー PCLNR/L-X-JHPイスカル
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
レバーロッククランプ式高圧クーラント対応ホルダーです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ターニング JHP ツールホルダー イスカルターニング JHP ツールホルダーイスカル
32,980税込36,278
1本
19日以内出荷
トラスコ品番631-2429