カテゴリ

  • 手袋(1)
    • 合成繊維 クリーンルーム用手袋(1)
  • 作業服(18)
    • トップス(8)
    • 水冷ウェア(8)
    • 半袖・ベスト 空調ウェア・服(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
    • 首用 暑さ対策(4)

「pcmベスト」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN DAISHIN(大進)グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMANDAISHIN(大進)
10,980税込12,078
1着
当日出荷
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。
用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
PCMクーリングベスト グリーンクロスPCMクーリングベストグリーンクロス
7,498税込8,248
1着
欠品中
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。ブルータイプPCM:グリッド型適合サイズフリー保冷温度28凍結温度(℃)28保冷時間(時間)約1冷却時間【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
PCMパワークールベストⅢ 富士製砥PCMパワークールベストⅢ富士製砥
24,980税込27,478
1着
3日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却!! 28℃で融け始める物質で体温に近い温度で相変化する潜熱蓄熱材です!! 心地よい涼しさを持続!! アウトドア・スポーツ・医療活動・作業現場等で大活躍!! 軽量!!1.6kg 冷蔵庫や冷水で固まり、短時間で機能回復 繰り返し使用可能!! 人体に無臭で無害!!
用途夏の熱中症対策に!! 空調服の下に着ると効果が長持ち!!材質PCM質量(kg)約1.6サイズフリーサイズ使用時間(時間)2~4(使用環境によりかわります)冷却時間冷蔵庫や冷水に約30分
PCMクールベストPRO HOP-SCOTPCMクールベストPROHOP-SCOT
9,998税込10,998
1着
4日以内出荷
バッテリー要らずで長時間26℃の状態をキープ。冷やして繰り返し使える冷却ベスト。26℃で自然に凍るPCM素材、独自設計で空気の流れと柔軟性を持つPCMブロック配置、小さく折りたため収納しやすい、両肩の面ファスナーでサイズ調整可能、空調ウェアの中に、ハーネス着用可能。
用途ワークウェア(ベスト)。B・ブラックサイズF素材本体:TPU、P.C.M・バックル:プラスチック
水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 モノタロウ水冷服ベスト フルセット ハーネス対応モノタロウ(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
株式会社山善とコラボレーションした猛暑炎天下の作業にぴったりの冷水で直接体を冷やす水冷服です。ベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)になります。 凍らせた専用ボトルで循環水を冷やし、ベスト内のチューブとポンプで冷水を送ります。付属の900ml専用ボトルで冷た持続UP(最大約3時間30分)。保冷バッグの内側は三層構造で抜群の保冷力です。専用ボトル1本で、冷たさ持続最大約3時間30分(メーカー調べ:環境温度36℃・湿度70%・タンク内水温26℃未満の最大時間。使用環境や服装、体温により異なります。持続時間は目安として記載しております)。使用する水はたったの200mL(冷水がオススメ)で、凍らせた専用ボトルを交換すれば冷たさが復活します。長時間の使用を実現したプログラム機能付コントローラー(3段階調整)になります。静かなファンレスで、コンパクトなので上から防護服やユニフォームだけでなく、ハーネスの下でも着用可能になりました。(一部例外がございます)。背中の内側にはクッション材を採用しており、異物感を軽減します。また脇の下のチューブをより内側に配置し、より効率的に身体を冷やします。バッテリーは前面収納で、ウェアは分解して手洗いが可能です。650mlまでの凍らせたペットボトルでも使用可能です。
用途建設/土木/工事/現場用/工事現場/通勤/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/イベントスタッフなど熱中症対策に。付属品モバイルバッテリー×1個、USB充電ケーブル×1本、専用ボトル×1本セット内容セット品種別ベスト材質ウェア:(表地)ナイロン、(裏地)ポリエステル、タンク:TPU、冷却部:Peva/PE綿/スポンジ、冷却チューブ:シリコーンゴムブラックサイズフリー質量(g)600胸囲(cm)約80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3~4(出力5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)5000素材合成繊維使用時間(時間)連続運転モード:約20、ミドル運転モード:約48、ロング運転モード:約48以上取扱説明書(353.2MB)販売区分業務用
PCMパワークールマット 高速電機(富士製砥)PCMパワークールマット高速電機(富士製砥)
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
PCM材料の熱吸収冷却能力で長時間快適な涼しさを実現!! PCMとは?NASAで開発された温度調整機能を持つ潜熱蓄熱材です。 熱中症対策に!! 冷蔵庫や冷水につけて短時間で硬化!! 約22度に一定に保ち、体に優しく快適な涼しさを持続!! 性能劣化しにくく、何度でも繰り返し使用可能で廃棄リスクが小さく環境に優しい。 PCM材料は人体に無臭で無害。 熱吸収なので衣類を濡らしません!! 冷凍庫に保管不要!!
用途オフィス、アウトドア、、スポーツなどに。 暑い夜の安眠対策に!!寸法(mm)375×275質量(g)440材質PCM連続使用時間(時間)1~6時間(気温や使用条件によって変化します)冷却時間冷蔵庫や冷水に30分
アイスマンPCMベストⅡ Y'sGODアイスマンPCMベストⅡY'sGOD
9,298税込10,228
1個
当日出荷
セット内容ベスト寸法(mm)320×350×22質量(g)約800素材TPU・プラスチック(バックル)
冷タスキ FUKUTOKU(福徳産業)冷タスキFUKUTOKU(福徳産業)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
大椎と脇の下を直接冷却。体温上昇を抑える。気化熱と保冷剤の相乗効果により、大椎と脇の下を直接冷やす。銀イオンの抗菌力により防臭効果は半永久的に持続。
材質ポリエステル、ベルオアシス、ミューファン、ナイロン、ポリウレタン、ポリアクリル酸ナトリウム塩素架橋体二酸化ケイ素、ポリエチレン
アイスG エアーリング Y'sGODアイスG エアーリングY'sGOD
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
用途首周りの冷却に。質量(g)250タイプ気化熱効果タイプ
ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き 日本緑十字社ピタッと冷却ベスト 予備保冷剤付き日本緑十字社(6件のレビュー)
7,298税込8,028
1着
当日出荷
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)種別ベスト寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)ブラックサイズフリー本体質量(g)ベスト:106質量(g/個)保冷剤:200素材本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)胴回り(cm)約85~115
アイスマンインナーベストプロ FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンインナーベストプロFUKUTOKU(福徳産業)
16,980税込18,678
1セット
10日以内出荷
冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!プロ仕様水冷服。3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1材質ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴムブラックサイズフリーサイズ(S~5L相当)
アイスG エアーヘッド Y'sGODアイスG エアーヘッドY'sGOD
1,998税込2,198
1個
当日出荷
PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。おでこに密着するように考えられた形状。ゴムバンドが3種類セットされているのでサイズを気にしないで使用できます。使用していて冷却効果がなくなっても冷蔵庫等に入れれば短時間で再生されます。
用途額・おでこ周りの冷却に。付属品ゴムバンド3本サイズフリー質量(g)200タイプ気化熱効果タイプ
快適ウェア ペルチェベスト 村上被服快適ウェア ペルチェベスト村上被服
3,698税込4,068
1着
4日以内出荷
混率(%)(フロントメッシュ)ポリエステル95、ポリウレタン5(その他)ポリエステル100
Smart eco ice ネックバンド マルエヌSmart eco ice ネックバンドマルエヌ(1件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)成分ノルマルパラフィン(オクタデカン)冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
クーラーベスト モノタロウクーラーベストモノタロウ(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
保冷剤で暑さをしのぐベストです。服の中に着用することで目立ちません。 背中はもちろん、両脇にも保冷剤を入れることで脇の静脈を冷やすことでより爽快感を得られます。 ベストの内側には速乾素材を使用していますので、汗をかいても快適な着心地を味わえます。 両肩部分の面ファスナー仕様によりサイズ調整できます。 脇用保冷剤を使用する際は、先に水に浸して膨らませてから冷凍庫に入れるタイプになります。 保冷剤の交換は、別売の「ブレイン」ブランドのものをお使いください。(注文コード:19566409)
用途屋内外作業時の暑さ対策としてセット内容本体、背中用アルミ保冷剤×1個、脇用シート保冷剤×2個材質表地/ポリエステル(ダブルラッセル)、裏地/ポリエステル(クールマックス(R))ベージュサイズフリー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適応胸囲(cm)約100まで
アイスマンベスト Y'sGODアイスマンベストY'sGOD
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。
用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個セット内容セット品サイズフリー質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
アイスG エアーバンド Y'sGODアイスG エアーバンドY'sGOD
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自の持続冷感素材を使用しているため、別売りのアイスGエアーヘッドをセットして使用する事でダブル効果によりさらに冷感が持続します。収縮性のある持続冷感バンドが現場作業などで出た大量の汗をキャッチします。
用途額・おでこ周りの冷却に。質量(g)200タイプ気化熱効果タイプ
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト YAMAZEN(山善)水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベストYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1着ほか
当日出荷
冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。
用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。ブラックサイズフリー質量(g)ウェア:680胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム取扱説明書(2.49MB)
循環式水冷ベスト バッテリーセット リンクサス(Linxas)循環式水冷ベスト バッテリーセットリンクサス(Linxas)
16,900税込18,590
1セット
当日出荷
氷などで冷やした水をホースに循環させ、身体を涼しくします。 首までヒンヤリと感じさせる冷却構造 ポンプとタンクを分解せずにそのまま手洗いできますので便利
用途身体冷却用セット内容ベスト本体・製氷皿・モバイルバッテリー10000mAh(アダプター、充電ケーブル付)ブラックサイズフリー胸囲(cm)80~130本体質量(g)650肩幅(cm)30着丈(cm)43タンク容量(mL)1300給水口径(Φmm)タンク:80前身丈(cm)36後身丈(cm)47
アイスマンベストプロX FUKUTOKU(福徳産業)アイスマンベストプロXFUKUTOKU(福徳産業)
21,900税込24,090
1セット
当日出荷
フルハーネスや空調ウェアにも対応のフラットボディ!冷たい水が体中をかけめぐる快感!簡単3ステップで体を冷やす!3層保冷シート(5mm厚)使用で保冷力もUP!
セット内容ベスト、専用チャージボトル(1000ml)×1、充電ケーブル(Type-C)×1、専用バッテリー(5200mAh)×1ブラックサイズフリーサイズ(S~6L相当)素材ウエア:ポリエステル、タンク:TPU+保冷生地採用(生地厚5mm)、冷却ホース:シリコーンゴム
冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵 ミズケイ冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵ミズケイ
5,898税込6,488
1着
4日以内出荷
28度以下で自然凍結。繰り返し使用可能。上半身冷却。結露しない(自然凍結時のみ)。
用途作業現場/倉庫作業/現場作業/工事現場/サイクリング/レジャー
軽量PCM冷却ベスト DAISHIN(大進)軽量PCM冷却ベストDAISHIN(大進)
9,798税込10,778
1着
6日以内出荷
冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!
用途PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。サイズフリーサイズ質量(g)900素材表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%
グラセPCMベスト DAISHIN(大進)グラセPCMベストDAISHIN(大進)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)
ブラックサイズフリー素材ウェア:PU /バックル:プラスチック本体寸法(cm)幅32×高さ35