曜日別特売

軽量PCM冷却ベスト

軽量PCM冷却ベスト - DAISHIN(大進)軽量PCM冷却ベスト - DAISHIN(大進)軽量PCM冷却ベスト - DAISHIN(大進)軽量PCM冷却ベスト - DAISHIN(大進)軽量PCM冷却ベスト - DAISHIN(大進)軽量PCM冷却ベスト - DAISHIN(大進)

冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!

用途
PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
900
素材
表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%
内容量
1着
注意
※体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。
※冷たさを自覚できない高齢者や子ども、幼児、循環器系疾患のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、出産直後の方、体調不良の方、アレルギー体質など皮膚の弱い方、医療機関で治療中の方は使用しないでください。
※就寝時の使用や火気の近くでの使用はしないでください。
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。
※本来の用途以外での目的で使用しないでください。
※PCMブロックに針などの鋭利なものがあたると破損のおそれがありますので、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78064431PCM-25F
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする