ミズケイ
冷却アイスベスト 爽快cool PCM内蔵
28度以下で自然凍結。
繰り返し使用可能。
上半身冷却。
結露しない(自然凍結時のみ)。
用途
作業現場/倉庫作業/現場作業/工事現場/サイクリング/レジャー
色
ブラック
サイズ
F
寸法(cm)
縦:36.5、横:72、高さ:2
製品質量(g)
700
素材
内側:PCM、外側:竹繊維
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78074879
5501908
¥
5,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください