カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 測定用品(15)
  • 農業・園芸資材(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(4)
  • 塗料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn-1」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。 コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)9質量(g)約97寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
着脱式パーツケース 1段小 タジマツール(TJMデザイン)着脱式パーツケース 1段小タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番819-3380質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研インターフェイスコネクタ端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
ポーチ入り防災グッズセット くまモン そなえる.comポーチ入り防災グッズセット くまモンそなえる.com
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅・会社に備えはできていても外出時の対策はついつい忘れがちです。いつでもどこでも持ち歩く習慣をくまモンとご一緒に。(C)2010熊本県くまモン#K32488
用途通勤通学又旅行バッグ、車のダッシュボード、職場のパーソナルロッカーなどセット内容マルチポンチョ(マルチフード付)、非常用Oまるトイレ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)、ポケットティッシュ、使い捨てマスク、Sanitariy収納袋幅(mm)190高さ(mm)150質量(g)180奥行(mm)45
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジメトカル
4,498税込4,948
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
ハンコケースN シヤチハタハンコケースNシヤチハタ
429税込472
1個
4日以内出荷
・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応・ケース内が朱肉で汚れにくい!印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。・ケースから印鑑を取り出しやすい!側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。
寸法(mm)88×28×18質量(g)20
パワー強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)
2,898税込3,188
1個(1本)
当日出荷
用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
2,898税込3,188
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
交換用部品です。
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
新設用クリアトップコート スーパートップコート 四国化成新設用クリアトップコート スーパートップコート四国化成
5,598税込6,158
1本(1kg)
3日以内出荷から11日以内出荷
塗り壁の質感を損なわず、優れた防汚性能を発揮します。
主成分常温硬化型無機系シリカ化合物使用方法必要な量を容器(錆のでないもの)に取り出し、薄めずそのままウールローラー、刷毛または、スプレーなどで均一に塗布してください。(1回塗り)危険物の類別非危険物
フラット CAT6 LAN オーム電機フラット CAT6 LANオーム電機
499税込549
1個
3日以内出荷
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。
コネクタ形状RJ-45 8PプラグシールドUTPケーブルケーブルタイプフラット
Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ 四国化成Texage-P(ペイントタイプ) 高意匠塗料 テクサージュ四国化成
6,698税込7,368
1本(1kg)
4日以内出荷
Texage-P(ペイントタイプ):色々なものに塗装可能で、ライフスタイルや空間に合わせて自由にカラーと質感をコーディネート。曲面や凹凸部でも塗装できるので、一体感がある仕上がりに。SKセレクトカラー「ニュアンスカラー」の52色をお選びいただけます。(別売りです。)公共建築からDIYまで、幅広い用途に展開可能。Texage〈テクサージュ〉は内壁・外壁や門扉、フェンスなどの外構はもちろん、家具や小物といったDIYまで幅広い用途で使用可能です。金属、ビニールクロスなど多様な下地にも塗れるので、お客様の要望に合わせて様々な提案ができます。2000通り以上の豊富なカラーバリエーション。内装・外装問わず、空間デザインの中で多様なアイテムと美しく調和するニュアンスカラー52色をラインナップ。2色を自由に選んで塗装できるので、配色のバリエーションは2000通り以上にもなります。水性だから低臭で環境にもやさしい。水性塗料なので塗りやすく、低臭で、環境にも配慮しています。仕上げのトップコートにより、塗装表面に強度と防汚性をプラス。塗装はローラーのみの簡単施工です。
危険物の類別非危険物
ピッキングカート(ネスティング仕様) サカエピッキングカート(ネスティング仕様)サカエ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
ピッキング作業や梱包作業をより効率化するピッキングカート!ネスティング可能なので、使わない時はまとめて収納できます。コンテナを降ろさなくても、差し込むだけで作業台上での作業が可能です。コンテナ最大4つまで運搬可能。
パールホワイト高さ(mm)980材質(本体)スチール奥行(mm)730間口(mm)1060耐荷重(kg/段)(棚板1段)20キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム車キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電動油圧式パンチャー(複動式) オグラ電動油圧式パンチャー(複動式)オグラ
229,800税込252,780
1台
当日出荷
トラスコ品番491-6816
指針1回転未満ニューピクテスト PCN Peacock(尾崎製作所)指針1回転未満ニューピクテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
15,980税込17,578
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】 BOSCH(ボッシュ)マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【木材用】BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO大カシメ スチール ニッケルメッキTRUSCO
489税込538
1パック(30組)
当日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。
用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
LAVIE N16 N1635/LAW パールホワイト NECLAVIE N16 N1635/LAW パールホワイトNEC
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i3●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver.14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応、VCCI ClassB●VRAM容量:約8GB(メインメモリと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1●その他スペック:添付のACアダプタは約240g●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth Smart Ready(Ver5.3)●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64bit●エネルギー消費効率:12区分 23.5kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵)●ストレージタイプ:SSD (PCIe 4.0)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16.0型●ディスプレイ詳細:あり、16.0型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(WUXGA: 1920x1200)●ハードウェアセキュリティ:なし●バッテリ:動画再生時 約3.6時間・アイドル時 約6.0時間●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:16GB(DDR5 SDRAM/SO-DIMM 16GBx1、PC5-41600対応、デュアルチャネル対応可能)●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):24.6mm×362.4mm×253.5mm●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:マニュアル、ACアダプタ、保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN、無線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)8.1電源リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz)本体質量(g)2200最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ(2W+2W)キーボードあり、キーピッチ19.0mm、キーストローク1.7mm、103キー(Copilotキー・テンキー付き)、JIS標準配列ポインティングデバイスあり、静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり、HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み]有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C[USB 3.2 Gen2]×1、USB Type-A[USB 3.2 Gen1]×2(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal (24か月版)/ Office Home & Business 2024 オプション付
LAVIE N15 N157C/LAW パールホワイト NECLAVIE N15 N157C/LAW パールホワイトNEC
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
コロターン107 旋削加工用シャンクバイト サンドビックコロターン107 旋削加工用シャンクバイトサンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
LAVIE N16 N1635/LAW-B パールホワイト NECLAVIE N16 N1635/LAW-B パールホワイトNEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
LAVIE N16 N1655/LAW-B パールホワイト NECLAVIE N16 N1655/LAW-B パールホワイトNEC
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
フライス加工用チップ サンドビックフライス加工用チップサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
LAVIE N16 N1635/LAL-B ネイビーブルー NECLAVIE N16 N1635/LAL-B ネイビーブルーNEC
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
LAVIE N16 N1655/LAL-B ネイビーブルー NECLAVIE N16 N1655/LAL-B ネイビーブルーNEC
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー, SPNO, 12V dc, 1.2 kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
定格電圧(V)DC12仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 1.2 kΩアプリケーションタイプ = プリント回路基板長さ = 20mm奥行き = 5mm高さ = 12.5mm寸法 = 20 x 5 x 12.5mm動作温度 Max = +70℃UL、VDE. PCNシリーズ - スリムリレー. 超薄型、幅わずか5 mm 高感度コイル 絶縁を強化 カドミウム不使用のコンタクト RT III - 耐水型RoHS指令(10物質対応)対応
Hirose DIN41612コネクタ メス HIROSE(ヒロセ電機)Hirose DIN41612コネクタ メスHIROSE(ヒロセ電機)
849税込934
1箱(20個)
翌々日出荷
タイプコンタクトシリーズPCN定格電流(A)2材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)
PCN-105D3MHZ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PCN-105D3MHZTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
翌々日出荷
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型日東工業
439,800税込483,780
1個
6日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ圧着端子 HIROSE(ヒロセ電機)PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ圧着端子HIROSE(ヒロセ電機)
1,998税込2,198
1パック(100個)
欠品中
仕様全面金めっき
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ日東工業
489,800税込538,780
1個
6日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式 SUS(エスユーエス)コネクタ端子台 PCN7-1T20 ネジ式SUS(エスユーエス)
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
ネジ式コネクタ端子台DINレール取付
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
11,900税込13,090
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチ HIROSE(ヒロセ電機)Hirose DIN41612コネクタ オス 20極 2列 2.54mm ピッチHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(2個)
翌々日出荷
タイプBピッチ(mm)2.54極数20シリーズPCN10定格電流(A)2行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスローディング列45342表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
TE Connectivity リレー 5V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 5VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,798税込4,178
1袋(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷