パワー強力ニッパー

パワー強力ニッパー - TSUNODA(ツノダ)

針金、銅線、ステンレス線もガツッと切断します。
強靭な切断刃です。

用途
針金、銅線、ステンレス線、より線の切断に。
トラスコ品番
575-7196
材質
本体:特殊合金鋼、柄被覆:塩化ビニール
全長(mm)
161
切断能力(mm)軟鉄線
Φ2.6
切断能力(mm)軟銅線
Φ3.2
切断能力(mm)ステンレス
Φ1.6
切刃表面
ラウンド刃
内容量
1丁
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06787982PCN-160
¥4,240
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする