カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 農業・園芸資材(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcn-2」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCN-2L用替え測定子 Peacock(尾崎製作所)PCN-2L用替え測定子Peacock(尾崎製作所)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
長さ(mm)19.61
MFR-1350用吸取リチップ オーケー・インターナショナルMFR-1350用吸取リチップオーケー・インターナショナル
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から30日以内出荷
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
4,898税込5,388
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
LAN中継コネクター 5E RJ45 オーム電機LAN中継コネクター 5E RJ45オーム電機
829税込912
1個
当日出荷
LANケーブル延長時の中継用コネクターRJ45プラグ付きのUTPケーブルどうしをジョイントして延長する為のコネクターです中継時の損失低減を実現するカテゴリー5e対応のハイグレードコネクターです
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカルMetcal MFRシリーズ 吸取り チップメトカル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷から7日以内出荷
MFR-1350用吸取りチップです。
質量(g)8設定温度(℃)421ヒーター温度(℃)421寸法C(mm)5.54
USB3.0延長コード オーム電機USB3.0延長コードオーム電機
989税込1,088
1個
当日出荷
USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
ハンコケースN シヤチハタハンコケースNシヤチハタ
429税込472
1個
4日以内出荷
・スマートに持ち歩いて、キレイになつ印。・すばやく乾いてキレイに押せる!速乾タイプのシヤチハタ朱肉付き・カチャカチャ音が鳴りにくい静音クッション付き・直径12.0mm 長さ60.0mmまでの印鑑に対応・ケース内が朱肉で汚れにくい!印鑑(印面側)とハンコケースの接触面を最小限に抑えており、印鑑に付着した朱油でケースが汚れにくい構造となっています。・ケースから印鑑を取り出しやすい!側面に ”くぼみ ”があるので、収納されている印鑑をカンタンに取り出すことができます。
寸法(mm)88×28×18質量(g)20
LANケーブル 5E オーム電機LANケーブル 5Eオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。本品はストレートケーブルです。
コネクタ形状RJ-45 8PプラグケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
トルティーヤベイカー 大 2pcN/STORTILLABAKERS2PCS 2個入 NORPRO(ノープロ)トルティーヤベイカー 大 2pcN/STORTILLABAKERS2PCS 2個入NORPRO(ノープロ)
4,198税込4,618
1セット(2個)
7日以内出荷
トルティーヤを揚げずにボウルを作ることが可能です。 ボウル作りの型としてだけでなく、型自体をお皿として使用することも可能です。 オーブン使用可能
仕様●寸法:7.5×21.5×21.5cm●重量:約549g●材質:鉄(ノンスティックコーティング)●※かなりの距離と経路を通過して来る輸入品の為、一部パッケージが破損したり、製品に小傷が付くケースがございますが、使用上で特に問題ない範囲で、良品とさせていただきます。アズワン品番67-8739-17
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
マノスターゲージ WO81 山本電機製作所マノスターゲージ WO81山本電機製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷から30日以内出荷
高精度微差圧計 豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応 読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)測定方式差圧式表示目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
USB3.0ケーブル オーム電機USB3.0ケーブルオーム電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
22,980税込25,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機マイクロUSB3.0ケーブルオーム電機
999税込1,099
1個
3日以内出荷
USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
ブラックコネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ) Peacock(尾崎製作所)てこ式ダイヤルゲージ PCN (ノークラッチタイプ PCNシリーズ)Peacock(尾崎製作所)(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
てこ式ダイヤルゲージで最も一般的な切換レバーのないノークラッチタイプです。 測定子の上方向、下方向の運動に対し指針は常に右回転しますので、用途が広く測定の能率が向上します。 測定子の支点部の軸受けにミニチュアベアリングを使用していますので軸ガタの影響が少なく指示安定にすぐれています。 外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐために0リングを組み込んでいますので、防水性にはすぐれています。 ゲージ破損防止測定子がついています。
タイプノークラッチタイプ
Metcal MFRシリーズ 吸取り チップ メトカルMetcal MFRシリーズ 吸取り チップメトカル
9,398税込10,338
1本
5日以内出荷から60日以内出荷
MFR-H5-DS/MFR-HD吸取りホルダーやMFR-UK5に使用出来ます。
質量(g)8ヒーター温度(℃)462
油圧式パンチャー オグラ油圧式パンチャーオグラ
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
最大奥行(mm)40電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1050トラスコ品番431-1787穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
16,980税込18,678
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
仕様高精度材質超硬タイプノークラッチタイプ測定範囲(mm)0.28目量(mm)0.002測定力(N)0.3以下目盛仕様0-140-0測定子長さ(mm)19.86戻り誤差(μm)3指示誤差[全測定範囲](μm)4測定子XN2L-2付繰返し精密度(μm)1指示誤差(μm)10目盛:2
ピックテスト PCN Peacock(尾崎製作所)ピックテスト PCNPeacock(尾崎製作所)
14,900税込16,390
1個ほか
5日以内出荷から20日以内出荷
測定子支点軸にミニチュアベアリングを使用しており、高耐久性、高感度を実現しています。 全軸受に軸石を使用、指示感度に優れています。 外枠回転部にOリングを使用、防水性を強化しています。 ゲージ破損防止ミゾ付測定子付、横方向の力が加わっても溝部で測定子が折れゲージ本体を保護します。 ノークラッチ式のため、正・逆方向どちらの動きでも常に指針は時計方向に回転する自動反転作動式を採用しています。 バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
測定力(N)0.3以下
非通電ニューピクテスト Peacock(尾崎製作所)非通電ニューピクテストPeacock(尾崎製作所)
18,980税込20,878
1台ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
測定力(N)0.3以下タイプノークラッチタイプ
ステンレス加圧容器 MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器MONOVATE(旧:日東金属工業)
219,800税込241,780
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレス加圧容器 加圧ユニット PCNシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
339,800税込373,780
1個
31日以内出荷から33日以内出荷
一台で上部排出での加圧圧送ができます。フタとクランプが軽く取扱いやすいです。
用途加圧ユニット仕様【アクセサリーセット】加圧口・安全弁・液送口・圧力計材質本体/SUS304、パッキン/シリコンゴム表面処理内外面バフ研磨
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型日東工業
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
スネークポンプ エイチツースネークポンプエイチツー
499,800税込549,780
1台
45日以内出荷
高粘度液や固形物を含む液体も、無脈動かつ定量で移送が可能なスネークポンプ(一軸偏心ねじポンプ)です。精度を必要とする移送や、高粘度液を安定的に移送するのに適しています。型式を絞り、用途やスペックを絞る事で低価格を実現しました。安心の日本製です。
用途【研究・実験用途】ラボでの微量液体の定量移送化学実験における試薬・溶液の供給大学・研究機関での流体試験装置の送液バイオ関連の培養液・培地の供給【食品・医薬用途】シロップ・香料・調味液の試作少量移送医薬品試作ラインでの原液・培養液供給乳製品・飲料研究における添加剤供給化粧品(乳液・ジェルなど)の小規模試作移送【化学・工業用途(耐薬品性確認必要です)】薬液少量供給試薬の精密送液電子材料用スラリー(研磨液、顔料分散液)の試験移送接着剤・樹脂ペーストの供給【水処理・環境分野】水質試験用の凝集剤や中和剤の少量注入微生物培養や廃水処理実験での栄養剤供給小規模プラントの薬液注入試験【その他の特殊用途】インクや塗料の微量供給試験高粘度液やスラリーの移送試験減速比5.06使用温度(℃)50以下濃度(%)98以上最大吐出圧力(MPa)0.4使用可能粘度(mPa・s)5000以下圧力(MPa)【吸込】0.5
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ日東工業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:2列ストレートタイプ(DIN規格タイプB) HIROSE(ヒロセ電機)PCN10,12,13シリーズ DIN規格準拠品ディップ・ラッピングタイプ レセプタクル:2列ストレートタイプ(DIN規格タイプB)HIROSE(ヒロセ電機)
339税込373
1個
5日以内出荷
極数32種類丸型コンタクト形状メス結線方法基板実装形状ストレート定格電圧(V)AC300定格電流(A)2
マノスターゲージ 山本電機製作所マノスターゲージ山本電機製作所
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応読みやすい広角目盛(指針回転角270°)極性転換が簡単にできる配管接続口異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測エアフィルタ目詰まり検出通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)39.00対応製品PCN-1L PCN-1LE PCN-1LD材質(ボール)超硬
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)17.74対応製品PCN-1A PCN-0 PCN-1AE PCN-1AD PCN-5 PCN-7A材質(ボール)超硬
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)超硬
GPIBケーブル CONTEC(コンテック)GPIBケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ピクテストの測定子は、過負荷による破損からワークとゲージ本体を保護するために、異常負荷時に溝部分で折れる構造になっています。
寸法l(mm)18.63対応製品PCN-1B PCN-1BE材質(ボール)超硬
MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2) 三菱電機MELSEC-Qシリーズ FL-netユニット(OPCN-2)三菱電機
179,800税込197,780
1個
当日出荷
FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール 富士電機FL-net(OPCN-2)Ver 3(100Mbps 対応) モジュール富士電機
109,800税込120,780
1個
当日出荷
CPU を搭載しているベースボード上にP/PEリンクも含めて8台まで装着可能です。(SPH200の場合、最大2台) プロセッサ間のデータ交換 サイクリックデータ通信、メッセージ通信 FL-net(OPCN-2)からのローダコマンドのサポート SXシステムのネットワーク経由ローダ機能をサポート
電源3相 200V
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型東洋技研
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
板ラチェットメガネセット STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネセットSTAHLWILLE(スタビレー)
62,980税込69,278
1セット
翌日出荷
スピーディーな作業に最適な板ラチェットセット。ビニールケース付き。
ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子 Peacock(尾崎製作所)ピクテスト(ノークラッチタイプ)測定子Peacock(尾崎製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
寸法l(mm)8.13対応製品PCN-S材質(ボール)超硬