カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pcr-5」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁面後付用キャップ NASTA(ナスタ)壁面後付用キャップNASTA(ナスタ)
269税込296
1個
8日以内出荷
厚さ(mm)1
ピクチャーレール 壁面後付タイプ NASTA(ナスタ)ピクチャーレール 壁面後付タイプNASTA(ナスタ)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム適合フックKS-PCR-2サイズ(mm)4000
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【ローランド】★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器TB-3TD-07DMKTD-07KVTD-07KVXTD-11TD-11KTD-11KQ-PSTD-11KVTD-15TD-15KTD-15KL-STD-15KVTD-17TD-17K-LTD-17KVTD-17KVXTD-1DMKTD-1KTD-1KPXTD-1KPX2TD-1KVTD-25TD-25KTD-25KVTD-25KVXTD-27TD-27KVTD-30TD-30KTD-30KVTD-50TD-50DPTD-50KTD-50K2TD-50KVTD-50KV2TD-50KVXTD-50XTM-1TM-2TM-6 PROTR-6STR-8TR-8SBK-3Blues Cube Artist | 80WBlues Cube ArtistBlues Cube Artist212Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”Blues Cube HotBlues Cube Stage | 60WBlues Cube StageBlues Cube TourCD-01AEURUS GS-1F107F-130RF-140RF-20F701FA-06FA-07FA-08FANTOM 6FANTOM 7FANTOM 8FANTOM-06FANTOM-07FANTOM-08Fantom-G6Fantom-G7Fantom-G8Fantom-X6Fantom-X7Fantom-X8Fantom-XRFP-10FP-2FP-30FP-30XFP-4FP-4FFP-5FP-60FP-60XFP-7FP-7FFP-80FP-90FP-90XFP-E50FR-1xFR-1xbFR-4xFR-4xbFR-8xFR-8xbA-300PROA-49A-500PROA-500SA-800PROA-88AIRA & DJAT-100AT-300AT-500AT-75AT-800AT-900AT-900CATELIER Combo AT-350CAX-EdgeAX-SynthGAIA SH-01GI-20GO:PIANO88GO-61PGP-10GP-3GP-6GP607GP609GP-9GP-9MGR-55HandSonic HPD-20HandSonicHPD-20HP-107HP-203HP205HP-207HP-302HP-305HP-307HP-503HP504HP-505HP506HP-507HP508HP601HP603HP603AHP605HP700 SeriesHP702HP704HPi-50HPi-50eHPi-6HPi-6FHPi-6sHPi-7HPi-7FHPi-7LEHPi-7sHS-5INTEGRA- 7INTEGRA-7JD-XAJD-XiJUNO-DiJUNO-DS61JUNO-DS76JUNO-DS88JUNO-GiJUNO-STAGEJUNO-XJUPITER-50JUPITER-XJUPITER-XmDJ-202DJ-505DJ-707MDJ-808DP603DP-90DP90eDP-90SDP90SeDUO-CAPTURE EXDUO-CAPTURE mk2DUO-CAPTUREKiyola KF-10KiyolaKR-107KR107RKR-115KR-117MKR117MRLucinaAX-09LX-10LX-10FLX-15LX-15eLX-17LX-7LX705LX706LX708MC-101MC-707MC-808MC-909MX-1OCTA-CAPTURE UA-1010OCTA-CAPTUREOCTAPAD SPD-30 Version 2PC-50PC-80PCR-1PCR-300PCR-500PCR-800PCR-M1PCR-M30PCR-M50PCR-M80PIANO88SBX-1SD-20SD-50SD-80SH-201SonicCellSP-555SP-606SPD-SX Special EditionSPD-SXSRI-2STUDIO-CAPTURE UA-1610STUDIO-CAPTURESuper UASY-1000SY-300SYSTEM-1SYSTEM-1mSYSTEM-8QUAD-CAPTURERD-2000RD-300NXRD-64RD-700GXRD-700NXRD-700SXRD-800RD-88RG-1RG-1FRG-3RG-3FRG-3MRG-7RG-7-RRK-100RK-300RK-500RP102RP107RP401RRP501RRP701Rubix22Rubix24Rubix44UA-1000UA-101UA-25UA-25EXUA-3FXUA-4FXUA-55VariOSVB-99VC-1VC-2V-Combo VR-09V-COMBO VR-09-BV-Combo VR-700V-COMBO VR-730VERSELAB MV-1VG-99V-Piano GrandVS-2000CDV-Synth GTV-SynthVT-3VT-4などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 互換品 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m BOSE 三菱電機 SHARP シャープ LG電子 対応 互換品 通信ケーブル プリンターメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【SHARP シャープ】★プロジェクターPG-F212XPG-F310XPG-F312XPG-F320WPG-M20XPG-M25XXG-F210XXG-MB70XXR-1X【BOSE】★アンプFreeSpace DXA 2120 digital mixer/amplifierFreeSpace ZA 2120-HZFreeSpace ZA 2120-HZA Zone AmplifierFreeSpace ZA 2120-LZFreeSpace ZA 2120-LZA Zone AmplifierPowerMatch PM4250 / PM4250N power amplifierPowerMatch PM4500 power amplifierPowerMatch PM4500N power amplifierPowerMatch PM8250 power amplifierPowerMatch PM8250N power amplifierPowerMatch PM8500N configurable professional power amplifierPowerMatch PM8500パワーアンプPowerShare PS602 adaptable power amplifierPowerShare PS602P adaptable power amplifierPowerShare PS604 adaptable power amplifier★メモリーオーディオシステムQT-MPA10QT-MPA5★MD・オーディオ機器AD-PCR2AD-PCR3【LG電子】★ディスプレイ・モニター28MQ750-C【三菱電機】★ディスプレイLDT423HLDT423VLDT552VLDT701VRDT196SRDT201WDLRDT201WSRDT201WVRDT221WHRDT241WHRDT242WHRDT261WHRDT262WHなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
SDGs推進 (23.8型/1920×1080/HDMI、ミニD-Sub、Displayport/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー/ゼロフレーム/IPS/非光沢/HDMIケーブル付/5年センドバック保証) Acer(エイサー)SDGs推進 (23.8型/1920×1080/HDMI、ミニD-Sub、Displayport/ブラック/2W+2Wステレオスピーカー/ゼロフレーム/IPS/非光沢/HDMIケーブル付/5年センドバック保証)Acer(エイサー)
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
製品は85% PCR・5%のOBPを配合。地球に優しく、Acerの環境への取り組みを反映した製品です。高視野角IPSパネル、狭額設計、ブルーライトシールド、フリッカーレス、独自機能を搭載して、性能・見やすさ・デザイン性にも優れています。ENERGY STAR、TCO、 EPEATなど各種認証を取得して、Acerの環境への取り組みを反映しています。VESAマウント(壁掛け):100×100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、5年間保証(パネル、バックライト含む。オプションサービスメニューはございません。)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%コントラスト比1000:1、DCR(DynamicContrastRatio)100000000:1解像度1920×1080入力端子HDMI、ミニD-Sub、Displayport色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS
止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用 サカタ製作所止水パッキン 重ね式折板屋根の剣先ボルト用サカタ製作所
2,398税込2,638
1セット(30個)
5日以内出荷
ポリカーボネート製重ね式折板屋根の止水パッキンとして。剣先ボルトに使用する止水用パッキンです。
材質クロロプレンゴム厚さ(mm)約5内径(Φmm)約7.5呼びM8・5/16外径(Φmm)約24
ペリカンキャッチ シームペリカンキャッチシーム(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(500個)
6日以内出荷
支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
パ-プル内径(Φmm)15(茎保持部)材質(本体)耐候性ポリプロピレン材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
コンパクト交流電源 菊水電子工業コンパクト交流電源菊水電子工業
299,800税込329,780
1セット
5日以内出荷から31日以内出荷
耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
PCRチューブ ケニスPCRチューブケニス
6,998税込7,698
1箱(1000本)ほか
4日以内出荷
一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
リアルタイムPCR用ストリップチューブ ケニスリアルタイムPCR用ストリップチューブケニス
169,800税込186,780
1組(1250本)
4日以内出荷
反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。
材質PPマキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PCラックTAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質金属部/亜鉛鉄板、すべり止め/PE発泡体耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
アングルローター Eppendorf(エッペンドルフ)アングルローターEppendorf(エッペンドルフ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
ユニラックジュニア アズワンユニラックジュニアアズワン
7,490税込8,239
1セット(10個)
当日出荷
小型で場所を取りません。
材質PP(ポリプロピレン)収納数スクリューキャップチューブ(0.5~2.0mL)・クライオバイアル(1.0~5.0mL)/25本、PCRチューブ・遠沈管(0.2~0.5mL)/16本寸法(mm)76×66×27
微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付 Eppendorf(エッペンドルフ)微量遠心機アングルローターF-55-16-5-PCR、蓋付Eppendorf(エッペンドルフ)
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
仕様蓋付き容量(mL)PCRチューブ 0.2 16本架アズワン品番61-0165-92
デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)デジタル入出力信号モニタアクセサリCONTEC(コンテック)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
ユニ・ポスカ替え芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ替え芯uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
51税込56
1セット(3本)
当日出荷
商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から71日以内出荷
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ富士電機
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)22フレーム丸フレーム仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ富士電機
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
PCRチューブ アズワンPCRチューブアズワン
5,247税込5,772
1袋(1000個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。 工夫されたキャップ形状により密閉性を高めています。
材質PP(ポリプロピレン)
PLC FP7 増設ケーブル Panasonic(パナソニック)PLC FP7 増設ケーブルPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! 産業用Ethernetプロトコルに対応 カセット方式により、ユニットのコストと面積を削減。 各種プロトコルへの対応により、既存設備に設置し、情報の収集が可能。 最大220の機器と通信可能 簡単・複数同時ロギング ロギングデータを守る データ容量をシェアし、容量不足をカバー。高価な上位機種への買い替えが不要に。 FTPサーバ機能 FTP(S)クライアント機能(SSL対応) HTTP(S)クライアント機能(SSL対応) Webサーバ機能 見える! を実現する2つのWebコンテンツ 既存の設備につなぐだけパナソニック デバイスSUNXのSmall Start IoT! Webショールームプログラマブルコントローラ(PLC) FP7 Web機能の紹介 現場の情報がメールで見える 1ユニットで最大64軸のモーションコントロールを実現。 必要な機能を選択しさまざまな機器を制御!マルチ入出力ユニット 動画ライブラリ
用途Webサーバ機能、Webサーバ機能 通信環境、メール送信機能(SSL対応)、FTPサーバ機能、FTP(S)クライアント機能(SSL対応)、マルチ入出力ユニット規格UL/C-UL、CE