5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリパー取付ボルト・オフセット調整用シム。BREMBO 4POT/40mmピッチ。全品破壊試験を実施。スタンダードと同等以上の 強度を実証済みです。
材質アルミニウムA2017 シルバー 取付ピッチ(mm)(フォーク側)90 適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可) 主な適合車種CB1300SF[SC40] (98-00 NISSIN 6POT車) GS1200SS(01-04) GSF1200 [BANDIT](95-00 *ABS未確認) GSX-R1100[油冷:GU74A/GV73A] (89-92) GSX-R750/R[油冷] (88-92) BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](95-) ZRX1200R(01-06) ZRX1200S(01-06) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) GPZ900R NINJA[ニンジャ](99-03 *A12-A16 トキコ6POT車) ZX-9R(98-01 *欧州/96-97 米/97可)
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷

種類クランプレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)ステンレスSUS303 材質(止めネジ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS000S。プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。オフセット調整用シム(0.5mm)4枚入。厚み:0.5。材質[素材]:ステンレス。キット内容:オフセット調整用シム(0.5mm)4枚。使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905
材質ステンレス 厚さ(mm)0.5 適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905 キット内容オフセット調整用シム(0.5mm)4枚
1個
199 税込219
4日以内出荷

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCS000。プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。キャリパー取付用ステンレスボルト2本入。販売備考:ブレンボ40mmピッチ専用。材質[素材]:ステンレス。ネジサイズ:M10x25。ネジピッチ:P1.5。キット内容:キャリパー取付用ステンレスボルト2本。対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61。使用上の注意:プロトブレンボキャリパーサポートブレンボ40mmピッチ用のリペアパーツです。関連商品:品番:PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905
材質ステンレス ねじピッチP1.5 適合品番関連商品:(品番)PCS425,PCS646,PCS226,PCS043,PCS061R,PCS258,PCS353,PCS0050,PCS830,PCS905 対応対応キャリパー:ブレンボ 4POT/40mmピッチキャリパー P4-40C 品番:20.5165.78/20.5165.88 P4-40R 品番:20.5165.74/20.5165.84 20.5165.79/20.5165.89 P4-40RB 品番:20.4756.57/20.4756.67 P4-40RR 品番:20.4756.51/20.4756.61 キット内容キャリパー取付用ステンレスボルト2本 ねじサイズM10×25
1個
399 税込439
4日以内出荷

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100 表面処理パシペート 公差6H
1個ほか
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)