適合本体PD-196VR
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合PD-196VR
650Wハイパワーモーター搭載
位置決めの楽な無段階変速スイッチ採用
用途コンクリート・石材、モルタル等の穴あけから鉄工、木工の穴あけに
穴あけ能力(mm) コンクリート19
穴あけ能力(mm)コアビット-
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~13
回転数(min-1[r.p.m])0~2600
打撃数(min-1)0~46800
電源(V)単相100
電流(A)7
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
長さ(mm)299
付属品チャックハンドル、補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース
質量(kg)1.75
トラスコ品番379-9204
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
振動ドリルPD-196VR用の交換部品です。
用途振動ドリルPD-196VR用のサイドハンドル(補助ハンドル)です。
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
振動ドリルPD-196VR用の交換部品です。
用途振動ドリルPD-196VR用のサイドハンドル(補助ハンドル)の止め具です。
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
振動ドリルPD-196VR用の交換部品です。サイズはM8X75です。
用途振動ドリルPD-196VRのサイドハンドル(補助ハンドル)用の六角ボルトです。
頭部形状六角
1個
¥339
税込¥373
3日以内出荷
トラスコ品番379-8241
適合機種CS-3010S、CS-3610S、CS-362FS、CS-402FS、BE-3210、PD-196VR、PD-1301VR、PD-1970VR、PD-200VR、DM-6C-10、AK-6000
種別電動工具用カーボンブラシ
1組(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
ビットは別売です。振動回転でコンクリートの穴あけ、回転で木工・鉄工の穴あけが可能です。
仕様●メーカー:京セラ●型番:PD-196VR●チャック能力:Φ1.5~13mm●能力:コンクリート/Φ19mm、鉄工/Φ13mm、木工/Φ25mm●電源:AC100V・650W●回転数:0~2,600rpm●打撃数:0~46,800回/分●サイズ:66(W)×299(L)×198(H)mm●重量:1.75kg●コード長:2.5m●本体材質:樹脂●替カーボンブラシ:EA813RA-16●電流:7A●振動3軸合成値:ドリルモード/2.5m/s2以下、振動ドリルモード/16.4m/s2●付属品:チャックハンドル、樹脂ケース、サイドハンドル、デプスバー●二重絶縁、無段変速、正逆転機構付、振動ドリル・ドリル切替●650Wハイパワーモーター搭載●位置決めの楽な無段変速スイッチ●握りやすく、防振効果のあるソフトグリップ●コンクリートや石材、モルタルから木材、金属への穴あけに●回転方向の切換えが可能な正逆切換レバー●すべりにくく握りやすいソフトグリップ●ドリルと振動ドリルの切換えが簡単なモード切換レバー
アズワン品番65-3892-53
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
関連キーワード