カテゴリ

  • バイク純正部品(24)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-61」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRG,BALL RADIAL 6  91006K0PD61 ホンダBRG,BALL RADIAL 6 91006K0PD61ホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
ニップル PD 正和ニップル PD正和(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
4,598税込5,058特価
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム(軸径3mm) TRUSCOドラム(軸径3mm)TRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCOプラスチック柄ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スクリュードライバー6X100 Pro-Autoスクリュードライバー6X100Pro-Auto
929税込1,022
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
産業ガス配管支持金具 ネグロス電工産業ガス配管支持金具ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(10個)
3日以内出荷
半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
POPリベットピールTAPD 大阪魂POPリベットピールTAPD大阪魂
667税込734
1セット(9個)
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 特殊形状のマンドレルヘッドにより、リベットボディーがピール状に大きく開き、母材を締結します。 樹脂などの軟材質母材の締結に適しており、座屈高さも、抑えられます。
材質アルミニウム合金(JIS A5154)頭部丸頭胴部ストレート
POPリベット TAPD 大阪魂POPリベット TAPD大阪魂
667税込734
1セット(8個)ほか
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
POPリベット TAPD-HR 大阪魂POPリベット TAPD-HR大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
アルミニウム合金リベット(JIS A5052) スチールマンドレル(硬鋼線) 1サイズで、広範囲な板厚が締結できます。 特殊なボディー形状により、締結後マンドレルヘッドが 強く固着されます。 締結力が強く座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が 得られ、水密性も優れています。 硬質樹脂母材の締結にも適しています。
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
4,968税込5,465
1個
翌々日出荷
産業ガス配管支持金具 ネグロス電工産業ガス配管支持金具ネグロス電工
3,598税込3,958
1箱(10個)
4日以内出荷
半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。
仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
デジタル式パイプゲージ テクロックデジタル式パイプゲージテクロック
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
測定範囲(mm)12最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5測定子形状(mm)Φ1.6球状
モジュール パワートレイン コントロ (BPD6) MAZDA(マツダ)モジュール パワートレイン コントロ (BPD6)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
(BDPD-)ヒーター ユニット MAZDA(マツダ)(BDPD-)ヒーター ユニットMAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
SOLENOID SET ホンダSOLENOID SETホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
ダストシール 35X56X7.5 91251MGPD61 ホンダダストシール 35X56X7.5 91251MGPD61ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番91251-MGP-D61
シリンダーサブASSY. フロ 45510MGPD61 ホンダシリンダーサブASSY. フロ 45510MGPD61ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番45510-MGP-D61
ステーターCOMP. 31120MGPD61 ホンダステーターCOMP. 31120MGPD61ホンダ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番31120-MGP-D61
タンクセット フューエル 17500MGPD61 ホンダタンクセット フューエル 17500MGPD61ホンダ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
SENSOR SET ホンダSENSOR SETホンダ
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
ブリッジCOMP. フォークト 53300MGPD61 ホンダブリッジCOMP. フォークト 53300MGPD61ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番53300-MGP-D61
ボルトCOMP. フロントフォーク 51450MGPD61 ホンダボルトCOMP. フロントフォーク 51450MGPD61ホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51450-MGP-D61
HOSE COMP,FR BRK    45125MGPD61 ホンダHOSE COMP,FR BRK 45125MGPD61ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
SENSOR OXYGEN   36531MGPD61 ホンダSENSOR OXYGEN 36531MGPD61ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
POPリベット TAPD-SSHRLF 大阪魂POPリベット TAPD-SSHRLF大阪魂
667税込734
1セット(4個)
翌々日出荷
頭径(Φmm)15.9寸法P(mm)1.9引張強度(N)2360頭部丸頭胴部ストレートリベット呼径D(mm)4.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.9加工物穴径(mm)5剪断強度(N)1600
フオークASSY. L.フロント 51500MGPD61 ホンダフオークASSY. L.フロント 51500MGPD61ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51500-MGP-D61
スイッチASSY. サイドスタン 35700MGPD61 ホンダスイッチASSY. サイドスタン 35700MGPD61ホンダ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35700-MGP-D61
スイッチASSY. ウインカー 35200MGPD61 ホンダスイッチASSY. ウインカー 35200MGPD61ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35200-MGP-D61
スイッチASSY. エンジンスト 35130MGPD61 ホンダスイッチASSY. エンジンスト 35130MGPD61ホンダ
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35130-MGP-D61
UNIT COMP,PGM-FI/   38770MGPD61 ホンダUNIT COMP,PGM-FI/ 38770MGPD61ホンダ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
LCD METER ASSY   37130MGPD61 ホンダLCD METER ASSY 37130MGPD61ホンダ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112MFPD61 ホンダGASKET KIT,B 06112MFPD61ホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
51525MGPD61 ホンダ51525MGPD61ホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51525-MGP-D61主な適合車種(ホンダ)CBR1000RR
クッションASSY. リヤー 52400MGPD61 ホンダクッションASSY. リヤー 52400MGPD61ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番52400-MGP-D61
フオークASSY. R.フロント 51400MGPD61 ホンダフオークASSY. R.フロント 51400MGPD61ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51400-MGP-D61