曜日別特売

産業ガス配管支持金具

産業ガス配管支持金具 - ネグロス電工産業ガス配管支持金具 - ネグロス電工

半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。

用途
垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。
タイプ
適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ
寸法
適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7
表面処理
電気亜鉛めっき
外径
適合管:5~15
内容量
1箱(10個)
注意
※ダクターチャンネルに取り付ける場合は爪のくぼみに付けるようにしてください。
※ボルトの締付トルクは1.96N・m[20kgf・cm]です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849636GPD612
¥2,198
¥2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする