適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質アルミニウム
寸法(mm)123 x 45.5 x 15
質量(g)95.8
出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet
入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)
動作温度0℃ - 70℃
動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)
保管温度(℃)-10- 70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,198
税込¥9,018
16日以内出荷
取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。
付属品ナット、ワッシャ
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
硬度HRC62~64
公差(mm)【Pd1】0~-0.004
RoHS指令(10物質対応)対応
固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。
用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO K5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
用途6531/6532シリーズの固定ブッシュとして使用します。
付属品クランプ3個、ネジ3個
材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
許容差【はめあい穴】ISO H5
硬度HRC62~64
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード