カテゴリ

  • オフィス家具(1,641)
  • 制御機器(106)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 切削工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 物流用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 自転車部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業機械(4)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pd-8」の検索結果

関連キーワード
2,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッドアイ 水本機械製作所

    パッドアイ

    水本機械製作所(15件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換 StarTech.com

    USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4性能:8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電材質サントプレン (熱可塑性ゴム)保存温度範囲(℃)-20~60データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)40~65
  • ステンレス パッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス パッドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ステンレスオープンパッドアイ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスオープンパッドアイ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • パッドアイロング (ステンレス製) TRUSCO

    パッドアイロング (ステンレス製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
    用途支柱や壁面などの取り付けに。
  • ステンレス パッドアイ TRUSCO

    ステンレス パッドアイ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1個)
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
    用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
  • PD08(VIO50-5エコパッド ヤンマー

    PD08(VIO50-5エコパッド

    ヤンマー
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO40-1,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B50-2B,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6Aに適用される単品エコパッドです。(4t~6t)(締結用ナットを同梱しています)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO50,VIO55-6,B50-2A,B6U,B60U
  • オープンパッドアイ 水本機械製作所

    オープンパッドアイ

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/2m/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 60Hz / 4K 240Hz/DP2.1 DP40/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    アクティブUSB4ケーブル:リタイマーチップセットの搭載により、最大2mの長距離でも8K 60Hz映像を安定伝送。40Gbpsデータ転送、最大240WのUSB-C給電を実現し、パッシブケーブルでは届かない長さでも高い性能を発揮。重要なビジネスシーンでも安定したパフォーマンス:アクティブ信号管理機能を搭載し、一貫した40Gbpsデータ転送と鮮明な8K映像を実現。要求の厳しい周辺機器や高帯域幅ストレージを使用する重要業務環境にも対応するUSB4 Type-Cケーブル。素早く仕様を識別:クイックIDコネクターマーク採用のUSB-Cケーブル。柔軟で耐久性に優れた環境配慮型TPE被覆素材、タイトな曲げにも耐える設計、RoHS準拠、シールド付き32/34AWG同軸線によるEMI(電磁干渉) 低減。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP40)およびDSC対応で、8K 60Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro / Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。DSC対応で鮮明な8K60Hz映像の表示やデュアル4K 120Hz UHD出力ディスプレイ出力に対応。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●アダプタのタイプ:アクティブ●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:40 Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (40Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2、DisplayPort 2.1 (DP40) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●米国ワイヤゲージ規格:32/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●製品長さ:2 m●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:85 gブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-Cプラグニッケルケーブル外径(Φmm)5シールドあり(編組付き銅箔)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプUSB4 (オス) - USB4 (オス)
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/50cm/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ブラック/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    多機能なUSB4性能: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい50cmのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:50 cm●ケーブル外径:5 mm●製品長さ:513 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:26 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB4ケーブル/1.5m/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ホワイト/高速充電 データ転送 StarTech.com

    USB4ケーブル/1.5m/80Gbps/USB Type-C to C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/USB-IF/Thunderbolt互換/ホワイト/高速充電 データ転送

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    多機能なUSB4パフォーマンス: 8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。取り回しやすい1.5mのケーブル長で、デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応
    用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電仕様●コネクタ:USB4 (オス) - USB4 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80 Gbps●最大デジタル解像度:8K 120Hz●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●インターフェースと転送速度:USB4 (80Gbps)●対応プロトコル:USB4、USB 3.2 、DisplayPort 2.1 (DP80) Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40~65% RH●Power Delivery:240W●入力電流:5A●色:ホワイト●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:30/34 AWG●材質:サントプレン (熱可塑性ゴム)●ケーブル長:1.5 m●ケーブル外径:6 mm●製品長さ:1.5 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:7 mm●製品質量:69 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットピン MAC8(マックエイト)

    ソケットピン

    MAC8(マックエイト)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフト紙ラベル ダンボール用 ヒサゴ

    クラフト紙ラベル ダンボール用

    ヒサゴ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1冊(20枚)
    当日出荷
    ダンボールに最適な、クラフト素材のラベルです。一般的なダンボールに近い色のクラフト紙なので、社名やロゴマークなど印刷して貼りつけると、オリジナルのダンボール箱を作成することができます。
    用途ロゴや名前を印刷してオリジナルのダンボールや紙袋・宅配袋に!紙厚(mm)0.22紙質クラフト紙坪量(g/m2)182ラベル厚(mm)0.13入数20シートシートサイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ラベル形状四角
  • パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機

    パイプファン スタンダードタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
  • たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)

    たてとい S30 伸縮たて継手

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
    長さ(mm)120
  • アイプレートパッドアイ TRUSCO

    アイプレートパッドアイ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 W寸法が大きいため径が太いチェーンもかけられます。
    用途支柱や壁面などへの取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプワイド
  • ステンレス パッドアイ ひめじや

    ステンレス パッドアイ

    ひめじや
    749税込824
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス種類パッドアイ
  • パッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックパッドアイ(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
    材質SUS 304黒ツヤ消し
  • ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)

    ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • オープンパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    オープンパッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • PPDパッキン 阪上製作所

    PPDパッキン

    阪上製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形電線コネクター エスコ

    差込形電線コネクター

    エスコ(2件のレビュー)
    2,000税込2,200
    1箱(20個)
    当日出荷から翌日出荷
    種類差込形電線コネクタ定格電流(A)20定格電圧(V)300適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • レジュウサー 正和

    レジュウサー

    正和
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状レジューサ接続ねじ種類M
  • ドラム(軸径3mm) TRUSCO

    ドラム(軸径3mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム軸径(Φmm)3使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
  • ガンメタパッドアイ AIOULE(ふじわら)

    ガンメタパッドアイ

    AIOULE(ふじわら)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。
    材質SUS304ステンレスガンメタ
  • プラコンサポート85 TMEHジャパン

    プラコンサポート85

    TMEHジャパン
    1,020税込1,122
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    プラコンとパイプを繋ぎ合わせる様々なサポート類です。
  • タップ&ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    タップ&ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
    材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
  • AC充電器 サンワサプライ

    AC充電器

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
    仕様絶縁キャップ:あり寸法(mm)W59×D28×H47ブラック質量(g)約94ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
  • ショートテーパ-ピンドリル EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンドリル

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用ドリルとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃数2枚刃刃形1/50テーパー右刃右ネジレ25°
  • POPリベット TAPD 大阪魂

    POPリベット TAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
  • プラスチック柄ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    プラスチック柄ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    材質(グリップ)アセテート樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    2,398税込2,638
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー長さ(m)1透明(有色含む)常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    27,980税込30,778
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    透明長さ(m)20
関連キーワード
...