186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB L字 Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.5 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB PD対応環境で最大100Wの通電に対応します。 最大で480Mbpsのデータ転送に対応します。 高級感のあるアルミコネクタを採用しており、耐久にも優れております。 本ケーブルシリーズは、0.2m~3mまで5種類の長さにご用意しておりますので、シーンによりお選びいただけます。
ブラック 適合規格USB2.0 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) 保証期間6か月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量最大:100W(PD最大:100W) ケーブル種類耐久 材質(コネクタ)アルミニウム 適合用途充電/通信
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 パッケージ袋、ステッカー ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
仕様ツイストペアケーブル(通信線)、パワーデリバリー対応 ブラック 規格USB3.1規格正規認証品 コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大10(理論値) USBタイプUSB3.1 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB3.1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができます。
ケーブル太さ(mm)4.3 規格USB2.0規格正規認証品 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 シールド方法:2重シールド パッケージ袋+ステッカー 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum コネクタ形状USB Type-C(TM) オス - USB Type-C(TM) オス メッキ金メッキピン 仕様パワーデリバリー対応:○、環境配慮事項:EU RoHS指令準拠(10物質)、簡易パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載し、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンや外付けHDDなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。※接続する機器がPD対応である必要があります。 ※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(Macbook本体に添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」と本ケーブルを接続し、Macbook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証であるChromebook対応認定を取得しています。 「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)最大480 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-C コネクタ2USB Type-C USB規格USB2.0
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

充電&通信ができるケーブル アルミコネクタ&ナイロンケーブル
仕様Type-CからiOS RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状USB Type-C
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

180°回転型コネクタで手元スッキリ。コネクタが180°回転するので、充電しながらのゲーミング時などには手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。。PD20W対応。Power Deliveryによる最大20Wの急速充電に対応しています。。丈夫なナイロンケーブル&アルミコネクタ。ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、コネクタにはアルミを使用し、耐久性を高めています。。通電を知らせるインジケータ搭載。通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
仕様PD充電:20Wまで対応 質量(g)約30 長さ(cm)約120 入力端子Type-C 出力端子iOS端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GigastonePD3.0対応 Type-Cケーブル
エコ商品
最大30W3A/20V、ほとんどのUSB Type-Cデバイスでの充電が可能。PD3.0対応のデバイスなら高速充電可能で、忙しい方にも安心。40-60MB/sに相当する最大480Mbpsの転送スピードで音楽、動画、映画、音楽などのデータ転送を迅速に行えます。TPE素材を用い折り曲げしやすく断線のしにくいケーブルと、抜き差し試験5000海をクリアした頑丈で壊れにくい素材を使用。長期間安心してご使用いただけます。
適合機器Android端末(Type-C対応)、タブレッド類、Nintendo Switchなど連帯ゲーム機 速度チャージスピード:最大60W(20V/3.0A) プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
ホワイト 出力最大100W(20V/5A) コネクタ形状Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電用
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastonePD対応 Ligtningケーブル
エコ商品
本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。
ホワイト 適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods 速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A) プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ 保証期間1年 取得規格MFI RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電/転送
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
ホワイト 長さ(m)1 コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) 出力電流(A)最大5.0 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
ホワイト コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス) 出力電流(A)最大5.0 対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A) ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電用
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A) ケーブル長(m)2 コネクタ形状Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用電力をコネクターにワット(W)表示できるデジタル電力計内蔵ケーブル デジタル電力計内蔵コネクタ コネクタ部に電力状況を示すインジケータを搭載しており、使用電力をワット(W)で表示します。 現在の充電状況(使用電力)が一目で分かります。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート。 耐久性のあるスタイリッシュデザイン コネクター部には丈夫な亜鉛合金製カバーを装備。 ケーブルは摩擦が少なく耐久性のあるナイロンメッシュ外装を採用。
長さ(m)約1.2 入力端子Type-C 出力端子iOS 対応データ転送、PD20Wまでの充電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 USB(規格)USB2.0規格準拠
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20WのPowerDeliveryでiPhoneなどに高速充電が可能です。アダプター本体とケーブルは差込式のため、ケーブルを他のPowerDelivery対応Type-Cケーブル(別売り)にすれば各社スマートフォンやタブレットにも高速充電が可能です。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材、また差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41 出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX コネクタ形状USB Type-C(オス)/Lightning(オス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×47.6×31 入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.28MB)
1台
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやパソコンなどに、USB Type-C(TM)ポート搭載の機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0準拠ケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。従来品より約40%小型化(メーカー比)したコンパクトコネクターと、従来品より約10%スリム化(メーカー比)したケーブルによりスッキリ配線できます。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 対応ALTモード非対応 機能ツイストペアケーブル(通信線):○、パワーデリバリー対応:○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スリム 適合用途充電/転送 ワット数最大100W対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー 適合用途充電/データ転送 パワーデリバリー対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-IFの正規認証品のUSB4ケーブルです。 最大40Gbpsの高速転送が可能です。 USBPD(USBPowerDelivery)による最大100W(20V/5A)の充電が可能です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB4ケーブルです。 USB-IF正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(USBPowerDelivery)対応により、最大100W(20V/5A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大40Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
規格USB-IF 正規認証品 構造より線(撚線) 対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載の周辺機器 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.6 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送 伝送速度(Gbps)最大40(理論値) USBタイプUSB4 パッケージPET箱、紙台紙 変換タイプオス - オス
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様金メッキピン、簡易パッケージ (ケーブル)ブラック 電圧(V)(対応)最大20 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合電流(A)最大3 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)(対応)最大5 ※理論値 USB(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『nanoシリコン』を採用した、やわらかく、なめらかで、からまりにくいケーブル 極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 iPhone、iPadのPD充電を最大20Wまでサポート
長さ(m)約1.0 対応データ転送、PD20Wまでの充電 ケーブル長(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類nanoシリコン 変換タイプオス - オス コネクタ1Type-C コネクタ2Lightning
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。
用途Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsの充電やデータ転送に!高速充電(最大60W)可能なUSB Type-C(TM) - Lightningケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどと、Lightningポート搭載のiPhone・iPad・iPod・AirPodsなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。※iPadはパソコンからは充電できません。 。※USB Type-Cポート搭載のiPadへの充電はできません。USB Type-Cポート搭載のiPadからLightningポート搭載端末への充電は可能です。 。最大60Wの高速充電が可能です。 。※USB Power DeliveryまたはThunderboltに使用可能なUSB Type-Cポート付きのAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンなどの場合に高速充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。Apple正規認証である「Made for iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 規格Made for iPhone/iPad規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - Lightningプラグ 最大電流(A)対応:3(60W) 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーとLightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPods ※iPadはパソコンからは充電できません。【iPad】iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air【iPhone】iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini【iPod】iPod ouch (7h generaion)/iPod ouch (6h generaion)【その他】AirPods Pro (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Max/AirPods Pro/AirPods (第2世代)/AirPods (第1世代) 保証期間1年間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)対応:480 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク 最大電圧(V)対応:20(60W) パッケージ形態:袋+ステッカー 適合用途充電 USBUSB Power Delivery対応:○
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極やわケーブル やわらかなシリコン素材でケーブルを保護し、ケーブルの曲げ伸ばしをスムーズにおこなうことができます。 また、摩擦が少ないためカバンなどに収納しても絡まりにくく、取り出した時にストレスがありません。 PDの急速充電に対応 PD充電に対応したスマートフォンやタブレット、ノートパソコンもしかりと充電ができるPD60W充電に対応。
長さ(m)約1.0 ケーブル長(m)1.0 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応データ転送、PD60Wまでの充電 入力端子Type-C 出力端子Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC ケーブル_USB2.0PD240W対応
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC48V/5A(240W)の電源供給が可能です。 従来のUSB Power Delivery 最大20V/5A(100W)にも対応しています。 供給電源は接続する機器や電源の仕様により異なります。 ノイズに強い2重シールド構造です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応USB PD(USB Power Delivery) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.1
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル
エコ商品
折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。
規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch 転送速度(Mbps)最大480 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用
1本
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USBケーブル C-C Type-Cケーブル PD 60W対応 断線しにくい やわらかい シリコン素材 エレコム 動画あり
シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C(TM)端子を搭載した機器同士の接続ができます。
仕様パワーデリバリー対応:○ 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【10Gbpsデータ通信&4K@60Hz高解像度】USB3.1 Gen2規格で最大10Gbpsのデータ転送速度を実現し、オーディオやビデオ信号だけでなく、HD動画の送受信まで数秒で完了します。また、4Kにも対応しており、高品質な映像を大画面で楽しめます。(出力機器とモニターにDisplayPort Alternate Modeが必要)。 【USB Power Delivery対応&E-Markerチップ搭載】USB Power Delivery技術に対応し、E-Markerチップを搭載しているため、最大100W(5A)まで安全かつ安定して出力することが可能です。スマホだけでなく充電に時間のかかる各種タブレット、PCなどの充電時間を大幅に短縮できます。※充電器と接続する機器がPD対応している場合に限ります。 【幅広い互換性】USB-Cに対応したスマホ、タブレット、ノートPC、ゲーム機及びその他のUSB-Cデジタル端末に対応します。Nintendo Switch、Macbook、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+ 、Huawei Mate 10/P10/P20 、HTC U11/10などのUSB Type-C 端子搭載の機器でお使いいただけます。 【優れた耐久性】内部は耐久性と安全性を考慮した構造で、外装は高品質で柔らかなTPE素材を使用しており、断線しにくく、裂けるや結びることもなく、高い耐久性を実現したケーブルです。
材質TPE ブラック 質量(g)37 最大出力(W)100(20V5A) ケーブル長(m)1 最大解像度4K RoHS指令(10物質対応)対応 転送速度(Gbps)最大10
1個
1,898 税込2,088
欠品中

USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
(ケーブル)ブラック 電流(A)(対応)最大3 電圧(V)(対応)最大20 ケーブル長(m)約1( ※コネクター含まず) 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠 シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応
エコ商品
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 難燃性線材:VW-1 シールド数:2重シールド 被覆材質:PVC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(線材)規格(UL):UL 2725
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応
エコ商品
手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A) 規格USB2.0/USB1.1 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スモーキー&ニュアンスカラーがオシャレなUSBケーブルです。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく、取り回しがしやすいです。断線しにくい高密度配線ケーブルを採用しています。USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているパソコン及び充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。ゴミの少ない簡易パッケージです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様パワーデリバリー対応:○ 規格USB2.0規格準拠 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-C(TM)コネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールドシールド無し RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.3 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値) 適合用途充電、データ転送
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1.5mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。 。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
(ケーブル)ブラック 電流(A)(対応)最大3 電圧(V)(対応)最大20 ケーブル長(m)約0.5( ※コネクター含まず) 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応USB Power Delivery インターフェース(規格)USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠 シールド2重シールド メッキ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)(対応)最大5※理論値
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライUSB TypeCケーブル_USB 20Gbps_PD60W対応
エコ商品
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。USB 20Gbps(USB4 Gen2×2)の「SuperSpeed+USB(転送速度 20Gbps)」に対応した高品質ケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB PD60Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(20V/3A)の電源供給が可能です。メッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック 規格SuperSpeed USB 20Gbps、USB4 Gen2x260W ケーブル長(m)約3 最小曲げ半径(mm)7.5倍OD 最小曲げ半径42 コネクタ形状USB4 Type-Cコネクタオス-USB4 Type-Cコネクタオス(USB4 Type-Cコネクタオス - USB4 Type-Cコネクタオス)※USB 3.2 Gen2/Gen1・USB 3.1 Gen2/Gen1 対応 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 難燃性線材(V):94V-0 シールド数:3重シールド 被覆材質:TPE +PPメッシュ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証USB IF 径(mm)ケーブル:約5.6 ケーブル種類メッシュケーブル 適合用途データ転送 材質(線材)規格(UL):UL21572※メッシュを除く USB規格【USB PD(USB Power Delivery)仕様】最大PD60W(DC20V3A)【USB PD(USB Power Delivery)対応】○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
6,098 税込6,708
当日出荷

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL) 対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 シールド1重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.8 USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応
エコ商品
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4 ブラック 規格USB3.2 Gen1 5Gbps コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス 対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。<USB充電器>USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約5.2 適合用途データ送受信・充電用
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルに温度センサーを搭載、充電中にケーブル先端に異常な発熱を検知するとPTCセンサーが働き、電流を停止する装置が付いています。事故温度制御センサーで発火事故を未然に防ぎます。 電源アダプター本体は熱に強い耐熱PC素材を採用。また、差込プラグへのホコリからの火災を防ぐトラッキング防止スリーブで徹底的に火災を防ぐ安全設計です。
質量(g)41 出力5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 20W MAX【QC3】3.6-6.5V=3A、6.5-9V=2A、9-12V=1.5A (最大18W) ・【PD】20V/3A (最大60W) 温度(℃)センサー感知:約50(通常通電時約25℃) コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type -C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×47.6×31 入力AC100~240V 50/60Hz 0.5Amax RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.24MB)
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)